ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-85三木プーリ9日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)28シリーズPSL-G寸法d(mm)85寸法L1(mm)38許容トルク(N・m)6500寸法D(mm)125寸法l(mm)24軸側面圧(N/mm2)199許容スラスト力(N)153000M1用3-M12