カテゴリ

  • メカニカル部品(79)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(26)
  • Igus(イグス)(466)
  • オカムラ(岡村製作所)(336)
  • BIGM(丸山製作所)(271)
  • SMC(239)
  • MAZDA(マツダ)(228)
  • 大阪魂(118)
  • ホンダ(92)
  • 岩田製作所(90)
  • YAMAZEN(山善)(72)
  • セイキ製作所(69)
  • タカノ(55)
  • KITZ(キッツ)(45)
  • エスコ(39)
  • CKD(36)
  • 水本機械製作所(35)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(32)
  • 未来工業(30)
  • TRUSCO(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-044」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリスパフレックス ALモデル 軸穴完成品三木プーリ(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品三木プーリ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル三木プーリ(1件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
ETPブッシュ ETP-E Plus モデル 三木プーリETPブッシュ ETP-E Plus モデル三木プーリ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリETPブッシュ ETP-Tシリーズ三木プーリ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から18日以内出荷
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ三木プーリ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-10B-15B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-10B-15B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
当日出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)15
スパフレックスカップリング AL-110 三木プーリスパフレックスカップリング AL-110三木プーリ
14,924税込16,416
1個
翌々日出荷
・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
サイズAL-110寸法L(mm)110最大軸穴径(mm)(d1・d2)48寸法L1(mm)44最大トルク(N・m)150寸法D(mm)85最小軸穴径(mm)(d1・d2)11寸法L2(mm)50許容誤差偏心(mm)0.3許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様) 三木プーリポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様)三木プーリ
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スラスト方向に余裕が無い場所でも取付けできます。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-15B-15B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-15B-15B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)15
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-32-B 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-32-B三木プーリ
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-B寸法d(mm)32寸法D(mm)43寸法D1(mm)66寸法D2(mm)63寸法L2(mm)44寸法P(mm)51寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-11B-12B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-11B-12B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)12
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-11B-14B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-11B-14B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)14
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-10B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-10B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-8B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-8B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-18B-18B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-18B-18B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)18
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-12B-14B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-12B-14B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)14
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-11B-16B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-11B-16B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)16
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-9B-12B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-9B-12B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)9軸穴径d2(Φmm)12
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-16B-16B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-16B-16B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-12B-12B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-12B-12B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-9B-9B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-9B-9B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)9軸穴径d2(Φmm)9
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-12B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-12B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-11B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-11B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)11
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-12B-18B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-12B-18B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)18
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-11B-11B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-11B-11B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)11
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-9B-18B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-9B-18B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)9軸穴径d2(Φmm)18
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-10B-14B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-10B-14B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)14
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-11B-18B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-11B-18B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)18
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-9.525B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-9.525B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-16B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-16B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)16
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-9.525B-11B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-9.525B-11B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)11
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-11B-15B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-11B-15B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)15
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-14B-15B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-14B-15B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)15
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-9B-14B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-9B-14B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)9軸穴径d2(Φmm)14
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-15B-16B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-15B-16B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)16
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-15B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-15B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)15
伝導部品カテゴリ