カテゴリ
- メカニカル部品(49)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(241)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(99)
- アズワン(95)
- SMC(81)
- 十川ゴム(60)
- omron(オムロン)(57)
- 岩田製作所(56)
- メディアカバーマーケット(55)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(50)
- エスコ(42)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- StarTech.com(34)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(33)
- INAX(LIXIL)(32)
- TRUSCO(28)
- SUS(エスユーエス)(24)
- PISCO(ピスコ)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m3 30 sus」の検索結果
特価

SFC-30DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サイズSFC-030DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)34全長L(mm)37.8許容トルク(N・m)5寸法S(mm)2.5寸法C(mm)3.75寸法K(mm)14.5寸法A2(mm)12.5寸法d3(Φmm)14.5寸法LF(mm)12.4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32寸法LP(mm)8軸方向変位(mm)±0.4RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.18
SFC-30SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥6,698~税込¥7,368~1個10日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サイズSFC-030SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)5ねじ径M1-M3締付トルク(N・m)1.5~1.9材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル
三木プーリ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)
三木プーリ¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)
三木プーリ¥30,980~税込¥34,078~1個翌日出荷から13日以内出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
サーボフレックス(DA2タイプ)
三木プーリ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から12日以内出荷JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
サーボフレックス(SA2タイプ)
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷から12日以内出荷JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
SFSSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・高精度摩擦締結)
三木プーリ¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から23日以内出荷幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
SFS サーボフレックスカップリング (シングルエレメント・テーパ軸)
三木プーリ¥30,980税込¥34,0781個13日以内出荷幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S (シングルエレメント)
三木プーリ¥25,980税込¥28,5781個23日以内出荷から31日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)180材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)170000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)122軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント)
三木プーリ¥38,980税込¥42,8781個23日以内出荷から35日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)430000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)197軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント)
三木プーリ¥49,980税込¥54,9781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])9500許容トルク(N・m)800材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)780000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)313軸方向変位(mm)±1.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥66,980税込¥73,6781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])4400許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)215000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)98軸方向変位(mm)±3.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.2許容偏心(mm)0.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥47,980税込¥52,7781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])5200許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)125000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±2.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.6許容偏心(mm)0.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥43,980税込¥48,3781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)180材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-08S (シングルエレメント)
三木プーリ¥22,980税込¥25,2781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容トルク(N・m)80材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)83000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)60軸方向変位(mm)±1.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.87
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥86,980税込¥95,6781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容トルク(N・m)800材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)390000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)156軸方向変位(mm)±3.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)15許容偏心(mm)0.7
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結)
三木プーリ¥84,980税込¥93,4781個23日以内出荷幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付けは、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・高精度摩擦締結)
三木プーリ¥78,980税込¥86,8781個23日以内出荷幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
SFS サーボフレックスカップリング SFS-08W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥38,980税込¥42,8781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6800許容トルク(N・m)80材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)41000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)30軸方向変位(mm)±2.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.1許容偏心(mm)0.3
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・テーパ軸)
三木プーリ¥42,980税込¥47,2781個23日以内出荷幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥34,980税込¥38,4781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)190表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥46,980税込¥51,6781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)340表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)430000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)197軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥57,980税込¥63,7781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])9500許容トルク(N・m)600表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)780000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)313軸方向変位(mm)±1.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥31,980税込¥35,1781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)170000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)122軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容トルク(N・m)60表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)83000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)60軸方向変位(mm)±1.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.87
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥95,980税込¥105,5781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容トルク(N・m)600表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)390000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)156軸方向変位(mm)±3.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)15許容偏心(mm)0.7
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥50,980税込¥56,0781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥54,980税込¥60,4781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])5200許容トルク(N・m)190表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)125000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±2.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.6許容偏心(mm)0.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥75,980税込¥83,5781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])4400許容トルク(N・m)340表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)215000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)98軸方向変位(mm)±3.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.2許容偏心(mm)0.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥50,980税込¥56,0781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)30表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥38,980税込¥42,8781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容トルク(N・m)30表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)22軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.41許容偏心(mm)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-08W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥45,980税込¥50,5781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6800許容トルク(N・m)60表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)41000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)30軸方向変位(mm)±2.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.1許容偏心(mm)0.3
SFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥18,980税込¥20,8781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)104000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)399軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥28,980税込¥31,8781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)52000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)199.5軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.2
SFF サーボフレックスカップリング SFF-090SS (シングルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥30,980税込¥34,0781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)520000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)321軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-080DS (ダブルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥37,980~税込¥41,778~1個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])13000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)材質(エレメント)SUS304軸方向変位(mm)±1.0
SFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)100材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)240000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)484軸方向変位(mm)±0.5慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.66許容偏心(mm)0.02