カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • CKD(55)
  • MAZDA(マツダ)(60)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • NSK(日本精工)(19)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(27)
  • SMC(262)
  • イスカル(15)
  • コガネイ(28)
  • スズキ(22)
  • ニッセイ(58)
  • フェリック(19)
  • ブルーメイト(18)
  • ホンダ(156)
  • ミツビシ(32)
  • メディアカバーマーケット(227)
  • 東海キャスター(24)
  • 椿本チエイン(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n130」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
  • ポジロック PSL-Gシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Gシリーズ

    三木プーリ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-022-NH 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-022-NH

    三木プーリ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
    仕様標準仕様質量(kg)0.25シリーズETP-E Plus寸法d(mm)22許容トルク(N・m)130締付トルク(N・m)0.095×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)1200許容スラスト力(N)9600
  • ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-16 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-16

    三木プーリ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様標準仕様寸法L(mm)17シリーズPSL-D寸法d(mm)16寸法L1(mm)21許容トルク(N・m)67寸法D(mm)32寸法P(mm)24軸側面圧(N/mm2)130許容スラスト力(N)8400M1用2-M4
  • ロスタ DR-Sモデル 三木プーリ

    ロスタ DR-Sモデル

    三木プーリ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    許容トルク(N・m)130適合軸径(Φmm)20ねじ径M14-M5×12ねじ径M22-M5
  • ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-9 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-9

    三木プーリ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    10日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様標準仕様寸法L(mm)13シリーズPSL-D寸法d(mm)9寸法L1(mm)15.5許容トルク(N・m)15寸法D(mm)20寸法P(mm)15軸側面圧(N/mm2)130許容スラスト力(N)3200M1用2-M2.5
  • ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-022-NK 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-022-NK

    三木プーリ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    12日以内出荷
    正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
    仕様標準仕様質量(kg)0.25シリーズETP-E Plus寸法d(mm)22許容トルク(N・m)130締付トルク(N・m)0.095×10^-3適合軸公差k6軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)1200許容スラスト力(N)9600
  • ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-16-C 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-16-C

    三木プーリ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)17シリーズPSL-D-C寸法d(mm)16寸法L1(mm)21許容トルク(N・m)67寸法D(mm)32寸法P(mm)24軸側面圧(N/mm2)130許容スラスト力(N)8400M1用2-M4
  • ロスタサスペンションユニット DKモデル 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット DKモデル

    三木プーリ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    13日以内出荷
    ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
  • ロスタ サスペンションユニット DKモデル 三木プーリ

    ロスタ サスペンションユニット DKモデル

    三木プーリ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    13日以内出荷
  • 中空軸ギヤードモータ RWMモデル 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RWMモデル

    三木プーリ
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    30日以内出荷から31日以内出荷
    種類ギヤードモーター極数(P)4
  • ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル

    三木プーリ
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    30日以内出荷から54日以内出荷
    種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
  • 中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ

    三木プーリ
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    30日以内出荷
    型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法W(mm)8時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法LE(mm)3ブレーキ電流(A)0.61極数(P)4空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
  • SFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    31日以内出荷
    金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 最も剛性の高いシングルタイプは、最大で10780000N・m/radのねじりばね定数です。 剛性の高いシングルエレメントのSタイプです。
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
  • SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品) 三木プーリ

    SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品)

    三木プーリ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    31日以内出荷
    金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 エレメントを2枚配置して、中間をフローティングシャフトでつないだフレキシブル性の高いGタイプです。 フローティングシャフトはお客様の要望に応じた長さ設定にも対応可能です。
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-19K-20K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-19K-20K

    三木プーリ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)130寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)20
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-18K-20K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-18K-20K

    三木プーリ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)130寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)20
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-20K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-20K

    三木プーリ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)130寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)20
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-20K-20K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-20K-20K

    三木プーリ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)130寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-17K-20K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-17K-20K

    三木プーリ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)130寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)20