カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(6)
- ハンマーキャスター(66)
- ParkerTAIYO(52)
- CKD(49)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- ナリカ(42)
- ユーエイキャスター(32)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](29)
- 三菱電機(28)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(21)
- タカノ(19)
- メディアカバーマーケット(18)
- イマオコーポレーション(16)
- TRUSCO(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 富士電機(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- KITZ(キッツ)(12)
- エスコ(11)
- ブランドをもっと見る
「n65」の検索結果

ロスタ防摺動マウント ABモデル
三木プーリ¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷から12日以内出荷振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。種別AB
SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥55,980税込¥61,5781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)970000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)360軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)5.33許容偏心(mm)0.02
サーボフレックスカップリング SFFモデル
三木プーリ¥86,980税込¥95,6781個41日以内出荷理想的形状の追求により、新開発のエレメント(板ばね)で剛性と許容トルクを大幅にアップしました。 動力伝達をすべて摩擦結合によって行うため、バックラッシがなく正確な軸の回転、超精密制御運転が可能で、基本的に径年変化はありません。 信頼性の高い高精度くさび締結方式。クランプ方式と同じく高い同心性を確保しています。また、クランプ方式と比べ大径軸への対応が可能です。全長(mm)97.4材質(本体)スチール種類ダブルエレメント最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)600外径(Φmm)118許容偏角(°)1(片側)軸穴径d1(Φmm)35軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.38
SFF サーボフレックスカップリング SFF-140SS (シングルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥71,980税込¥79,1781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)1400000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)360軸方向変位(mm)±1.0許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-140DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥109,800税込¥120,7801個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])8000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)700000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)180軸方向変位(mm)±2.0許容偏心(mm)0.44
SFF サーボフレックスカップリング SFF-120DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥86,980税込¥95,6781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)485000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)180軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)7.17許容偏心(mm)0.38