カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ISOCOM(3)
- KEMET(26)
- omron(オムロン)(4)
- onsemi(47)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- PISCO(ピスコ)(7)
- Y2K(8)
- オーム電機(3)
- オーム電機[配線パーツ](4)
- スバル(4)
- セキスイ(3)
- セフティー電気用品(3)
- リスパック(12)
- 京セラ(22)
- 未来工業(10)
- 河村電器産業(3)
- 近藤製作所(23)
- ブランドをもっと見る
「oc-30」の検索結果

センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ
三木プーリ¥319,800~税込¥351,780~1台30日以内出荷型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法W(mm)8時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法LE(mm)3ブレーキ電流(A)0.61極数(P)4空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル
三木プーリ¥199,800~税込¥219,780~1台31日以内出荷種類変速機取付方式中空軸周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相寸法X(mm)131寸法L3(mm)28寸法R(mm)27寸法KL(mm)118寸法LE(mm)2.5極数(P)4
中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ
三木プーリ¥139,800~税込¥153,780~1台31日以内出荷型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法E(mm)7寸法X(mm)124時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法KL(mm)116寸法LE(mm)2.5ブレーキ電流(A)0.2極数(P)4寸法X1(mm)137空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)