カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(1)
- honeywell(16)
- PISCO(ピスコ)(11)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- リスパック(9)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 未来工業(6)
- MICROCHIP(6)
- セキスイ(4)
- オーム電機[配線パーツ](4)
- オーム電機(3)
- スバル(3)
- RS PRO(3)
- Sensata / Crydom(3)
- イマオコーポレーション(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ザーレン(2)
- 東芝テリー(2)
- AirTAC(2)
- ブランドをもっと見る
「oc-40」の検索結果
特価

中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ
三木プーリ¥319,800~税込¥351,780~1台30日以内出荷型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法W(mm)8時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法LE(mm)3ブレーキ電流(A)0.61極数(P)4空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル
三木プーリ¥199,800~税込¥219,780~1台31日以内出荷種類変速機取付方式中空軸周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相寸法X(mm)131寸法L3(mm)28寸法R(mm)27寸法KL(mm)118寸法LE(mm)2.5極数(P)4
中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ
三木プーリ¥139,800~税込¥153,780~1台31日以内出荷型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法E(mm)7寸法X(mm)124時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法KL(mm)116寸法LE(mm)2.5ブレーキ電流(A)0.2極数(P)4寸法X1(mm)137空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)