カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-98-ma」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ)三木プーリ
22,980税込25,278
1台
翌日出荷から13日以内出荷
極数(P)4
ベルト式無段変速機 P-□ P-98-MA-14 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-98-MA-14三木プーリ
20,917税込23,009
1個
翌日出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4ベルトAモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4~0.75寸法P.D.(mm)62~89伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2プーリ外径(mm)85軸穴径(Φmm)14
ベルト式無段変速機 単体 三木プーリベルト式無段変速機 単体三木プーリ
17,398税込19,138
1個
翌日出荷
ベルト式無段変速機 P-□ P-98-MA-12 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-98-MA-12三木プーリ
22,153税込24,368
1個
30日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4ベルトAモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4~0.75寸法P.D.(mm)62~89伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2プーリ外径(mm)85軸穴径(Φmm)12
ベルト式無段変速機 P-□ P-98-MA-19 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-98-MA-19三木プーリ
20,917税込23,009
1個
30日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4ベルトAモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4~0.75寸法P.D.(mm)62~89伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2プーリ外径(mm)85軸穴径(Φmm)19
ベルト式無段変速機 P-□ P-98-MA-11 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-98-MA-11三木プーリ
22,153税込24,368
1個
30日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4ベルトAモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4~0.75寸法P.D.(mm)62~89伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2プーリ外径(mm)85軸穴径(Φmm)11
ベルト式無段変速機 P-□ P-98-MA-15 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-98-MA-15三木プーリ
22,153税込24,368
1個
30日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4ベルトAモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4~0.75寸法P.D.(mm)62~89伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2プーリ外径(mm)85軸穴径(Φmm)15
ベルト式無段変速機 P-□ P-98-MA-13 三木プーリベルト式無段変速機 P-□ P-98-MA-13三木プーリ
22,153税込24,368
1個
30日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4ベルトAモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4~0.75寸法P.D.(mm)62~89伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2プーリ外径(mm)85軸穴径(Φmm)13
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-14 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-14三木プーリ
37,460税込41,206
1個
翌日出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)14
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-18 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-18三木プーリ
38,696税込42,566
1個
21日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)18
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-16 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-16三木プーリ
37,460税込41,206
1個
21日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)16
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-15 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-15三木プーリ
38,696税込42,566
1個
21日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)15
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-19 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-19三木プーリ
37,460税込41,206
1個
21日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)19
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-13 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-13三木プーリ
38,696税込42,566
1個
21日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)13
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-11 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-11三木プーリ
38,696税込42,566
1個
21日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)11
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-12 三木プーリベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-12三木プーリ
38,696税込42,566
1個
21日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)12
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ