カテゴリ

  • メカニカル部品(46)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(410)
  • SHIMANO(シマノ)(109)
  • Panasonic(パナソニック)(101)
  • XP POWER(80)
  • 協育歯車(74)
  • ENDO(遠藤照明)(71)
  • omron(オムロン)(57)
  • 三ツ星ベルト(46)
  • 東和制電工業(TOWA)(46)
  • 大阪魂(46)
  • 岩田製作所(41)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • SKC(環境測定)(34)
  • コーセル(31)
  • H3C(30)
  • Bellnix(ベルニクス)(29)
  • コフロック(25)
  • 椿本チエイン(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s48」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
46,980税込51,678
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)340表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)430000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)197軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
57,980税込63,778
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)600許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント)三木プーリ
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)800許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
SFF サーボフレックスカップリング SFF-120DS (ダブルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)三木プーリ
78,980税込86,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)485000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)180軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)7.17許容偏心(mm)0.38
SFF サーボフレックスカップリング SFF-090SS (シングルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-090SS (シングルエレメント・くさび締結方式)三木プーリ
34,980税込38,478
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)300材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)520000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)321軸方向変位(mm)±0.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.75許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-100SS (シングルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-100SS (シングルエレメント・くさび締結方式)三木プーリ
38,980税込42,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)740000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)540軸方向変位(mm)±0.65慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.56許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・くさび締結方式)三木プーリ
50,980税込56,078
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)970000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)360軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)5.33許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-120DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
57,980税込63,778
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.6最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじりばね定数(N・m/rad)485000軸方向ばね定数(N/mm)180慣性モーメント(×10-3kg・m2)8.87材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
51,980税込57,178
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)370000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)270軸方向変位(mm)±1.3慣性モーメント(×10-3kg・m2)4.18許容偏心(mm)0.38
SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)三木プーリ
58,980税込64,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)370000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)270軸方向変位(mm)±1.3慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.51許容偏心(mm)0.38
SFF サーボフレックスカップリング SFF-090DS (ダブルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-090DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)三木プーリ
52,980税込58,278
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)300材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)260000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160.5軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.24許容偏心(mm)0.32
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント)三木プーリ
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷から35日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)450許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6最高回転数(min-1[r.p.m])11000ねじりばね定数(N・m/rad)430000軸方向ばね定数(N/mm)197慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
38,980税込42,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)970000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)360軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.9許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-140SS (シングルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-140SS (シングルエレメント・くさび締結方式)三木プーリ
64,980税込71,478
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)1400000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)360軸方向変位(mm)±1.0許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-100SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-100SS (シングルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
34,980税込38,478
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)740000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)540軸方向変位(mm)±0.65慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.27許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-140DS (ダブルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-140DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)三木プーリ
99,980税込109,978
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機許容偏心(mm)0.44許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±2.0最高回転数(min-1[r.p.m])8000ねじりばね定数(N・m/rad)700000軸方向ばね定数(N/mm)180材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
サーボフレックスカップリング(SFF-120SS-48KJ~) 三木プーリサーボフレックスカップリング(SFF-120SS-48KJ~)三木プーリ
取扱い終了
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)48外径(Φmm)118全長(mm)75.2最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.02許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.8材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304
サーボフレックスカップリング(SFF-120DS-35KS~) 三木プーリサーボフレックスカップリング(SFF-120DS-35KS~)三木プーリ
取扱い終了
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)35外径(Φmm)118全長(mm)97.4最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.6材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304
SFF-100DS-48 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・摩擦締結) 三木プーリSFF-100DS-48 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・摩擦締結)三木プーリ
取扱い終了
新設計の板ばねにより、クラス最大級の伝達トルクと高剛性を実現しました。
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)48外径D(Φmm)98全長(mm)97.4最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)450許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.3材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304サイズSFF-100DSシリーズ工作機用(送り軸用)タイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)370000ねじ径MM8ねじ径M16-M6ねじ径M23-M6慣性モーメント(kg・m2)3.51×10-3形式SFF-DS軸方向ばね定数(N/mm)270質量(kg)2.49寸法C(mm)5寸法d3(Φmm)52寸法H(mm)3-6.8寸法K(mm)56寸法LF(mm)27.5寸法LP(mm)12寸法N1(Φmm)83寸法S(mm)10.2締結タイプくさび締結
サーボフレックスカップリング(SFF-120SS-48KM~) 三木プーリサーボフレックスカップリング(SFF-120SS-48KM~)三木プーリ
取扱い終了
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)48外径(Φmm)118全長(mm)75.2最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.02許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.8材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304
SFF-090DS-35 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・摩擦締結) 三木プーリSFF-090DS-35 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・摩擦締結)三木プーリ
取扱い終了
新設計の板ばねにより、クラス最大級の伝達トルクと高剛性を実現しました。
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)35外径D(Φmm)88全長(mm)87.6最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)300許容偏心(mm)0.32許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.2材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304サイズSFF-090DSシリーズ工作機用(送り軸用)タイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)260000ねじ径MM8ねじ径M16-M6ねじ径M23-M6慣性モーメント(kg・m2)2.24×10-3形式SFF-DS軸方向ばね定数(N/mm)160.5質量(kg)1.87寸法C(mm)5寸法d3(Φmm)50寸法H(mm)3-6.8寸法K(mm)50寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)10寸法N1(Φmm)68寸法S(mm)8.3締結タイプくさび締結
サーボフレックスカップリング(SFF-120DS-48KJ~) 三木プーリサーボフレックスカップリング(SFF-120DS-48KJ~)三木プーリ
取扱い終了
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)48外径(Φmm)118全長(mm)97.4最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.6材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304
SFF-100DS-35 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・摩擦締結) 三木プーリSFF-100DS-35 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・摩擦締結)三木プーリ
取扱い終了
新設計の板ばねにより、クラス最大級の伝達トルクと高剛性を実現しました。
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)35外径D(Φmm)98全長(mm)97.4最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)450許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.3材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304サイズSFF-100DSシリーズ工作機用(送り軸用)タイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)370000ねじ径MM8ねじ径M16-M6ねじ径M23-M6慣性モーメント(kg・m2)3.51×10-3形式SFF-DS軸方向ばね定数(N/mm)270質量(kg)2.49寸法C(mm)5寸法d3(Φmm)52寸法H(mm)3-6.8寸法K(mm)56寸法LF(mm)27.5寸法LP(mm)12寸法N1(Φmm)68寸法S(mm)10.2締結タイプくさび締結
サーボフレックスカップリング(SFF-140DS-48KM~) 三木プーリサーボフレックスカップリング(SFF-140DS-48KM~)三木プーリ
取扱い終了
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)48外径(Φmm)138全長(mm)120.2最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.44許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±2材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304
サーボフレックスカップリング(SFF-140SS-35KS~) 三木プーリサーボフレックスカップリング(SFF-140SS-35KS~)三木プーリ
取扱い終了
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)35外径(Φmm)138全長(mm)94.6最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304
サーボフレックスカップリング(SFF-120SS-48KK~) 三木プーリサーボフレックスカップリング(SFF-120SS-48KK~)三木プーリ
取扱い終了
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)48外径(Φmm)118全長(mm)75.2最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.02許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.8材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304
サーボフレックスカップリング(SFF-140DS-48KJ~) 三木プーリサーボフレックスカップリング(SFF-140DS-48KJ~)三木プーリ
取扱い終了
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)48外径(Φmm)138全長(mm)120.2最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.44許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±2材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304
サーボフレックスカップリング(SFF-120SS-35KS~) 三木プーリサーボフレックスカップリング(SFF-120SS-35KS~)三木プーリ
取扱い終了
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)35外径(Φmm)118全長(mm)75.2最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.02許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.8材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304
SFF-100SS-35 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・摩擦締結) 三木プーリSFF-100SS-35 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・摩擦締結)三木プーリ
取扱い終了
新設計の板ばねにより、クラス最大級の伝達トルクと高剛性を実現しました。
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)35外径D(Φmm)98全長(mm)75.2最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)450許容偏心(mm)0.02許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.65材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304サイズSFF-100SSシリーズ工作機用(送り軸用)タイプシングルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)740000ねじ径MM8ねじ径M16-M6ねじ径M23-M6慣性モーメント(kg・m2)2.56×10-3形式SFF-SS軸方向ばね定数(N/mm)540質量(kg)1.87寸法C(mm)5寸法H(mm)3-6.8寸法K(mm)56寸法LF(mm)27.5寸法N1(Φmm)68寸法S(mm)10.2締結タイプくさび締結
SFF-090SS-35 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・摩擦締結) 三木プーリSFF-090SS-35 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・摩擦締結)三木プーリ
取扱い終了
新設計の板ばねにより、クラス最大級の伝達トルクと高剛性を実現しました。
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)35外径D(Φmm)88全長(mm)69.3最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)300許容偏心(mm)0.02許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.6材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304サイズSFF-090SSシリーズ工作機用(送り軸用)タイプシングルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)520000ねじ径MM8ねじ径M16-M6ねじ径M23-M6慣性モーメント(kg・m2)1.75×10-3形式SFF-SS軸方向ばね定数(N/mm)321質量(kg)1.48寸法C(mm)5寸法H(mm)3-6.8寸法K(mm)50寸法LF(mm)25.5寸法N1(Φmm)68寸法S(mm)8.3締結タイプくさび締結
サーボフレックスカップリング(SFF-140SS-48KJ~) 三木プーリサーボフレックスカップリング(SFF-140SS-48KJ~)三木プーリ
取扱い終了
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)48外径(Φmm)138全長(mm)94.6最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304
サーボフレックスカップリング(SFF-140DS-48KK~) 三木プーリサーボフレックスカップリング(SFF-140DS-48KK~)三木プーリ
取扱い終了
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)48外径(Φmm)138全長(mm)120.2最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.44許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±2材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304
サーボフレックスカップリング(SFF-140DS-35KS~) 三木プーリサーボフレックスカップリング(SFF-140DS-35KS~)三木プーリ
取扱い終了
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)35外径(Φmm)138全長(mm)120.2最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.44許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±2材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304
サーボフレックスカップリング(SFF-120DS-48KM~) 三木プーリサーボフレックスカップリング(SFF-120DS-48KM~)三木プーリ
取扱い終了
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)48外径(Φmm)118全長(mm)97.4最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.6材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304
サーボフレックスカップリング(SFF-140SS-48KK~) 三木プーリサーボフレックスカップリング(SFF-140SS-48KK~)三木プーリ
取扱い終了
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)48外径(Φmm)138全長(mm)94.6最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304
SFF-090SS-48 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・摩擦締結) 三木プーリSFF-090SS-48 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・摩擦締結)三木プーリ
取扱い終了
新設計の板ばねにより、クラス最大級の伝達トルクと高剛性を実現しました。
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)48軸穴径d2(Φmm)48外径D(Φmm)88全長(mm)69.3最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)300許容偏心(mm)0.02許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.6材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304サイズSFF-090SSシリーズ工作機用(送り軸用)タイプシングルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)520000ねじ径MM8ねじ径M16-M6ねじ径M23-M6慣性モーメント(kg・m2)1.75×10-3形式SFF-SS軸方向ばね定数(N/mm)321質量(kg)1.48寸法C(mm)5寸法H(mm)3-6.8寸法K(mm)50寸法LF(mm)25.5寸法N1(Φmm)83寸法N2(Φmm)83寸法S(mm)8.3締結タイプくさび締結
サーボフレックスカップリング(SFF-140SS-48KM~) 三木プーリサーボフレックスカップリング(SFF-140SS-48KM~)三木プーリ
取扱い終了
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)48外径(Φmm)138全長(mm)94.6最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304
SFF-090DS-48 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・摩擦締結) 三木プーリSFF-090DS-48 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・摩擦締結)三木プーリ
取扱い終了
新設計の板ばねにより、クラス最大級の伝達トルクと高剛性を実現しました。
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)48軸穴径d2(Φmm)48外径D(Φmm)88全長(mm)87.6最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)300許容偏心(mm)0.32許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.2材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304サイズSFF-090DSシリーズ工作機用(送り軸用)タイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)260000ねじ径MM8ねじ径M16-M6ねじ径M23-M6慣性モーメント(kg・m2)2.24×10-3形式SFF-DS軸方向ばね定数(N/mm)160.5質量(kg)1.87寸法C(mm)5寸法d3(Φmm)50寸法H(mm)3-6.8寸法K(mm)50寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)10寸法N1(Φmm)83寸法N2(Φmm)83寸法S(mm)8.3締結タイプくさび締結
サーボフレックスカップリング(SFF-120DS-48KK~) 三木プーリサーボフレックスカップリング(SFF-120DS-48KK~)三木プーリ
取扱い終了
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)48外径(Φmm)118全長(mm)97.4最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.6材質(本体)S45C相当品材質(ディスク)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・大径対応摩擦締結) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・大径対応摩擦締結)三木プーリ
取扱い終了
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付けは、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.02許容偏角(°)1
φ48特集
  • おすすめ人気ランキング
  • φ48