カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- メディアカバーマーケット(64)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- アルインコ(11)
- DAIKEN(旧:大建工業)(6)
- 雅(4)
- ノーブランド(3)
- バンドー化学(3)
- ニチコン(3)
- サンドビック(2)
- 水本機械製作所(2)
- リオン(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- KITACO(2)
- 日本ケミコン(2)
- パネフリ工業(2)
- brembo(2)
- KENOH(2)
- 富士メディシィエ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sa27」の検索結果

SFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2
三木プーリ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.025材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.39×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)3700軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2
三木プーリ¥7,398税込¥8,1381個翌日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2
三木プーリ¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.011材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)0.58×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)1400軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.02
SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
SFC-30SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥7,398税込¥8,1381個10日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サイズSFC-030SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)5ねじ径M1-M3締付トルク(N・m)1.5~1.9材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
SFC-20SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥6,498税込¥7,1481個10日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。形状C質量(kg)0.025サイズSFC-020SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)2ねじ径M1-M2.5締付トルク(N・m)1.0~1.1材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)3700軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.15RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
SFC-25SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥6,898~税込¥7,588~1個10日以内出荷から17日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。形状C質量(kg)0.029サイズSFC-025SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)4ねじ径M1-M2.5締付トルク(N・m)1.0~1.1慣性モーメント(kg・m2)3.67×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)5600軸方向ばね定数(N/mm)60軸方向変位(mm)±0.19RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02