カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfc-030da2」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2

    三木プーリ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4許容偏心(mm)0.18
  • SFC-30DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-30DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    サイズSFC-030DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)34全長L(mm)37.8許容トルク(N・m)5寸法S(mm)2.5寸法C(mm)3.75寸法K(mm)14.5寸法A2(mm)12.5寸法d3(Φmm)14.5寸法LF(mm)12.4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32寸法LP(mm)8軸方向変位(mm)±0.4RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.18
  • サーボフレックス(DA2タイプ) 三木プーリ

    サーボフレックス(DA2タイプ)

    三木プーリ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
    仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2

    三木プーリ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9許容偏心(mm)0.34
  • SFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    サイズSFC-060DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)68全長L(mm)73.3許容トルク(N・m)60寸法S(mm)3.2寸法C(mm)7.75寸法K(mm)31ねじ径M1-M6締付トルク(N・m)14~15寸法d3(Φmm)31寸法LF(mm)25.2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2寸法LP(mm)16.5軸方向変位(mm)±0.9RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.34
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント) 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント)

    三木プーリ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプを用意しています。いずれも軸径連動型のハブ外径とすることで、慣性モーメント低減を実現しています。クランプハブの外径形状をご採用いただく穴径に連動させ、小さい穴径では、外径も小さくし必要最低限の慣性に抑えることで、高加速運転にも最適です。ご採用いただく穴径組み合わせによって3パターンの形状タイプが存在します。軸との締結はクランプ方式を採用しているため、左右1 本ずつのボルトを締め付けるだけで取り付けは完了です。クランプハブは振動・衝撃に強く、確実な締結が可能で、動力伝達は全て摩擦結合により行われるため、バックラッシもありません。カップリングの両側のクランプハブは、専用治具で心出しを行い、同心度を確保しています。エレメントにはステンレス製の板ばねを採用しているため、サーボモータからの熱を従動軸側へ伝えにくく、熱膨張による精度のばらつきを低減できます。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)40許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)25000材質(エレメント)SUS304材質(クランプハブ)アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)21.5軸方向変位(mm)±0.84慣性モーメント(×10-6kg・m2)261.3許容偏心(mm)0.31
  • SFC-50DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-50DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    サイズSFC-050DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)56全長L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法C(mm)6寸法K(mm)26ねじ径M1-M5締付トルク(N・m)7.0~8.5寸法d3(Φmm)26寸法LF(mm)20.5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24寸法LP(mm)14軸方向変位(mm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.28
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-090DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-090DA2

    三木プーリ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    10日以内出荷
    形状C質量(kg)1.369材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)180慣性モーメント(kg・m2)1798×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)50000軸方向ばね定数(N/mm)54軸方向変位(mm)±1.3許容偏心(mm)0.52
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-080DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-080DA2

    三木プーリ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    10日以内出荷
    形状C質量(kg)1.037材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)1039×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±1.1許容偏心(mm)0.52
  • SFC-DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸) 三木プーリ

    SFC-DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸)

    三木プーリ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サーボモータのテーパ軸に直接取付けが可能です。
    材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000シリーズ高力アルミバブ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト+テーパ軸
  • SFC-90DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-90DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    形状C質量(kg)1.369サイズSFC-090DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)94全長L(mm)98.6許容トルク(N・m)180寸法S(mm)8.3寸法C(mm)9寸法K(mm)42ねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30寸法A2(mm)34慣性モーメント(kg・m2)1798×10-6寸法d3(Φmm)47寸法LF(mm)30材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)50000軸方向ばね定数(N/mm)54寸法LP(mm)22軸方向変位(mm)±1.3RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.52
  • SFC-80DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-80DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    形状C質量(kg)1.037サイズSFC-080DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)82全長L(mm)98許容トルク(N・m)100寸法S(mm)8寸法C(mm)9寸法K(mm)38ねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30寸法A2(mm)28慣性モーメント(kg・m2)1039×10-6寸法d3(Φmm)40寸法LF(mm)30材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)64寸法LP(mm)22軸方向変位(mm)±1.1RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.52
伝導部品カテゴリ