カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(1)
- エスコ(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- ANEX(1)
- イマオコーポレーション(1)
- エイト(1)
- 京セラ(1)
- タンガロイ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ベッセル(1)
- BONDHUS(1)
「sfs torx」の検索結果

SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)
三木プーリ¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から8日以内出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能許容偏角(°)1材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
サーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-06S
三木プーリ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。サイズSFS-06Sタイプシングルエレメント形式SFS-S寸法L(mm)56寸法S(mm)6寸法D(mm)40寸法LF(mm)25締結タイプ下穴品軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】7【最大】25【最小】8