カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- Panasonic(パナソニック)(13)
- IDEC(和泉電気)(3)
- NTツール(3)
- エスコ(1)
- NACHI(不二越)(1)
「sld40」の検索結果

ポジロック PSL-Dシリーズ
三木プーリ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から7日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-40
三木プーリ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様標準仕様寸法L(mm)31シリーズPSL-D寸法d(mm)40寸法L1(mm)37許容トルク(N・m)770寸法D(mm)65寸法P(mm)52.5軸側面圧(N/mm2)140許容スラスト力(N)38600M1用2-M6
ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様)
三木プーリ¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷から12日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-40-C
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)31シリーズPSL-D-C寸法d(mm)40寸法L1(mm)37許容トルク(N・m)770寸法D(mm)65寸法P(mm)52.5軸側面圧(N/mm2)140許容スラスト力(N)38600M1用2-M6