カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- MICROCHIP(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カラークリエーション(1)
- キングジム(9)
- 台和(1)
- 日本ナインスター(1)
「ss24k」の検索結果

SFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥33,980~税込¥37,378~1個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])17000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1材質(エレメント)SUS304軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)100材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)240000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)484軸方向変位(mm)±0.5慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.66許容偏心(mm)0.02