カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • TRUSCO(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • コンサス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpt-30」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70材質(本体)SCM415相当センタリング機能なし
  • ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-30 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-30

    三木プーリ
    38,563税込42,419
    1個
    翌々日出荷
    軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
    仕様標準仕様寸法L(mm)40シリーズETP-T寸法d(mm)30寸法L1(mm)60許容トルク(N・m)500寸法D(mm)38寸法D1(mm)78寸法R(mm)6M1-M14許容スラスト力(N)33000
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-30-C 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-30-C

    三木プーリ
    41,980税込46,178
    1個
    12日以内出荷
    軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)40シリーズETP-T-C寸法d(mm)30寸法L1(mm)60許容トルク(N・m)375寸法D(mm)38寸法D1(mm)78寸法R(mm)6M1-M14許容スラスト力(N)24750
st-300特集