カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • SMC(23)
  • サンワダイレクト(14)
  • コクヨ(4)
  • スバル(3)
  • アズワン(2)
  • 岩田製作所(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ホンダ(2)
  • 河村電器産業(2)
  • イチグチ(1)
  • エスコ(1)
  • 鎌田信号機(1)
  • ビシャモン(1)
  • タクミナ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • TOA(1)
  • CCT(1)
  • 日恵製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wm-200」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-20 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-20

    三木プーリ
    99,980税込109,978
    1個
    100日以内出荷
    ・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
    質量(kg)3.6モーター(W)60電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】5.1出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])67.5/81.3減速比率45311
  • 中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-009N-30-20 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-009N-30-20

    三木プーリ
    109,800税込120,780
    1個
    100日以内出荷
    ・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
    質量(kg)4.1モーター(W)90電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】7.7出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])66.3/80減速比率45311
モーター(原動機)カテゴリ