カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(1)
- SMC(60)
- YAMAHA(ヤマハ)(59)
- ホンダ(18)
- MAZDA(マツダ)(17)
- エスコ(7)
- タカノ(7)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(6)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- サンドビック(2)
- ユキワ精工(2)
- グローベン(2)
- ニッサン(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コガネイ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ブランドをもっと見る
「y-116」の検索結果

ロスタテンショナー NSEモデル
三木プーリ¥92,400税込¥101,6401個当日出荷から20日以内出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-Y-11-16
三木プーリ¥5,698税込¥6,2681個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-Y寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)16締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-Y-11-16H
三木プーリ¥5,698税込¥6,2681個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-Y寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)16締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ