絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

GLANSHIELD

GLANSHIELDのページです。GLANSHIELDは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ GLANSHIELD

    防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ

    GLANSHIELD
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷
    犯罪を撮るから犯させないようにします。水平355°、垂直回転-80°のパン・チルト機構を搭載し、広い範囲を監視できます。自動追尾機能を実現。監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。夜間も赤外線撮影機能はもちろん、LEDライトが照射、警報音が鳴ることで不審者を威嚇します。声掛け機能付きなのでスマホのマイクから会話も可能です。防塵・防水性能 保護等級 IP66の高い防水性を確保した防犯カメラです。設置場所を選ばず、様々なシーンでの活躍が期待できます。LEDライトで照射したり、警報音を鳴らしたり、マイクで威嚇もできます。
    用途防犯に。付属品ACアダプター、アンカープラグ×3、ネジ×3、延長ケーブル(8m)トラスコ品番660-8721幅(mm)110色赤高さ(mm)170奥行(mm)160電源AC視野角12°画素数最大200万画素
  • カメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2 GLANSHIELD

    カメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2

    GLANSHIELD(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    カメラ付きインターホンは1920×1080px/12fps細かい映像をはっきり確認できます。訪問者がボタンを押せば、外出中でもスマホに映像が通知されるので、その場で置き配や再配達を頼むことができます。外部からスマホ操作ができ、ドアホン側の人物に声かけができ、また、双方向での会話をすることができます。電源は充電式電池です。超低消費電力チップを搭載しており、待機時間は約10ヶ月(1日1回30秒程度作動の場合)と長期の使用ができます。高い防水性能(IP65)ですので、屋外使用での雨などによる故障の心配はありません。面倒な配線工事や電気工事は不要で、取り付けも簡単です。スマホ6台まで共有など、利用者の視点に立った機能・性能が充実しています。
    用途防犯に。トラスコ品番660-8720幅(mm)50高さ(mm)133奥行(mm)30消費電力(W)0.8保護等級IP65解像度200万画素(1920×1080px/12fps)保存形式microSDHC/XC(別売)(128GBまで対応)※2クラウドストレージ(有料)※3電源タイプ電池式動画mp4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯カメラ エコ・アイ02SE GLANSHIELD

    防犯カメラ エコ・アイ02SE

    GLANSHIELD
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式防犯カメラです。ソーラーパネル一体・分離型(分離ケーブル3m別売)でカメラの設置場所がソーラーパネルに制限されません。十分に電力を蓄えてから起動する「ローバッテリー起動対策回路」を搭載しています。IP接続もモード、AP接続モードから接続モードが選べます。PIR人感センサーが節減を検知し、カメラを起動。人型を検知して録画を開始。スマホに通知します。約10mの赤外線撮影可能です。
    用途自宅の防犯に。果樹園の防犯に。倉庫等や不法投棄の監視に。付属品アンテナ、USBケーブル、ブラケット、ボルト、ネジ、アンカープラグ、ドライバー、取扱説明書/保証書、取扱説明書/保証書トラスコ品番660-8718セット内容本体(ソーラーパネル付き)、ブラケット幅(mm)94色白高さ(mm)115奥行(mm)200電源ソーラー画素数最大200万使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応