カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- GLANSHIELD
- CKD(5)
- Aron(アロン化成)(2)
- ANEX(1)
- ダイヤゴム(1)
- 台和(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- NEUTRIK(1)
- ダイトク(1)
- はくでん(1)
「dvy」の検索結果
特価

防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ
GLANSHIELD¥19,980税込¥21,9781個欠品中犯罪を撮るから犯させないようにします。水平355°、垂直回転-80°のパン・チルト機構を搭載し、広い範囲を監視できます。自動追尾機能を実現。監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。夜間も赤外線撮影機能はもちろん、LEDライトが照射、警報音が鳴ることで不審者を威嚇します。声掛け機能付きなのでスマホのマイクから会話も可能です。防塵・防水性能 保護等級 IP66の高い防水性を確保した防犯カメラです。設置場所を選ばず、様々なシーンでの活躍が期待できます。LEDライトで照射したり、警報音を鳴らしたり、マイクで威嚇もできます。用途防犯に。付属品ACアダプター、アンカープラグ×3、ネジ×3、延長ケーブル(8m)トラスコ品番660-8721幅(mm)110色赤高さ(mm)170奥行(mm)160電源AC視野角12°画素数最大200万画素