カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ミクロン
- Igus(イグス)(16)
- コクヨ(6)
- MAZDA(マツダ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アゼアス(1)
- サンドビック(1)
- brembo(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- CWORKS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6r-166」の検索結果

ヒートラベル 6点表示6R
ミクロン(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。 不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握 。 接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、 半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、 通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。 機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、 ベアリング、ボイラ、ブレーキ炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。 生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、 コーティング、殺菌、消毒、熱処理ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W32×12寸法(幅W×高さH)(mm)32×12表示6点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応