カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ミクロン
- SMC(35)
- CKD(2)
- 東京発条製作所(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ウエストンローラー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tf50-70」の検索結果

トラフィックライト・インジケーター
ミクロン¥3,598税込¥3,9581ケース(10枚)当日出荷ひと目で状況把握!用途機械、設備の温度管理。 ブスバー。パイプライン。ベアリング。仕様可逆性寸法(幅W×高さH)(mm)48×52測定方式可逆性表示1点表示精度(℃)±1変色温度(℃)50以下(緑)、50~70(黄)、70以上(赤)RoHS指令(10物質対応)対応
トラフィックライト・インジケーター 可逆性 W48mm×52mm 1ケース 10枚入
ミクロン¥4,198税込¥4,6181ケース(10枚)当日出荷遠くからもひと目で状況把握!。信号機の様に温度変化を3段階で注意喚起。カプセル化された液晶を、ポリエステルフィルムに特殊印刷。電気の接続部分やバッテリーの過熱防止に。長時間の使用や摩擦、電子部品によって過熱する機械の温度監視。温度の遵守が必要な熱処理を含む製造工程で。寸法(mm)W48×52温度範囲(℃)50以下:緑 50~70:黄 70以上:赤アズワン品番61-3816-56