カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- HKS
- 大洋製器工業(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- サクラクレパス(2)
- CHINO(チノー)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- スリーピース(1)
- ホーシン(HOSHIN)(1)
- 大阪魂(1)
「hks3」の検索結果

HKS OIL FILTER2 Φ74-H85 UNF TYPE3
HKS¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。サイズΦ74×H85 / UNF 3/4-16タイプTYPE3