絞り込み
ブランド
- HKS
- FUJITSUBO(1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
- SWAGE-LINE(1)
- RG(レーシングギア)(2)
- アイエルモータースポーツ(96)
- ESTERA(9)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(15)
- 3D U ACE(スリーディーユーエース)(2)
- 78WORKS(1)
- Azur(1)
- BLITZ(3)
- BRIDE(1)
- K.Pガスケット(1)
- カナテクス(2)
- データシステム(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(4)

SUPER ZERO RACING 0W-30 1L
HKS¥4,798税込¥5,2781個(1L)欠品中0W20指定車種で粘度を高めたい方、#W30指定車種で粘度を変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適。純正指定グレード #W30適用。想定仕様:純正指定粘度0W20~#W30の車種。想定車種:0W20の想定車種のほか、スカイライン(V37,V36,V35)/フェアレディZ(Z34,Z33)/シビックタイプR(FD2,FN2,EP3)/WRX S4(VAG)/レヴォーグ(VMG)/ロードスター(ND5RC)/スイフトスポーツ(ZC33S)など容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハイパーマックス IV SP サスペンションキット
HKS¥179,800税込¥197,7801セット6日以内出荷ハイグリップラジアルタイヤを想定したスポーツの真骨頂ともいえるモデル。スポーツ走行で刻々と変化するタイヤインフォメーション、路面状況、トラクションを的確に補足し、ドライバーの直感に訴えるストレートなフィーリング。走りの本能を掻き立てる気持ちよさを追求したストリートスポーツモデルです用途自動車用サスペンション
SUPER ZERO RACING 0W-30 20L
HKS¥66,980税込¥73,6781個(20L)欠品中低温時の流動性に優れ、始動直後から素早くエンジン内にオイルを循環させ、愛車のエンジンを摩耗から守ります。一方で高温時はHTHS粘度※1(高温高せん断粘度)に優れ、ワンランク上の粘度規格を上回る性能を実現。高温・高負荷時でもしっかりとエンジンを護ります。高性能ベースオイルと処方により一般的な粘度指数(VI)※2を大幅に上回るスペックを確保。低温時の流動性から高温時の油膜強さとエンジン保護全方位で性能を引き上げました。仕様純正指定粘度0W20~#W30の車種危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類車種0W20の想定車種のほか、スカイライン(V37,V36,V35)/フェアレディZ(Z34,Z33)/シビックタイプR(FD2,FN2,EP3)/WRX S4(VAG)/レヴォーグ(VMG)/ロードスター(ND5RC)/スイフトスポーツ(ZC33S)など危険物の性状非水溶性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら