次が使いやすいゴミ袋ケミカルジャパン(6件のレビュー)¥149~税込¥164~
1パック(10L×20枚)ほか
当日出荷
20枚の袋がロールになってコンパクト。
ミシン目でカットして次をセット!なので次が使いやすい。
ゴミ箱の中に入れておくと次のゴミ袋を探さなくていいんです。
ゴミ袋 ポリ袋ケミカルジャパン(1件のレビュー)当日出荷
ペタルペールサイズ20L透明無着色の透明ポリ袋。
材質ポリエチレン色透明寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋 手さげ付き 新聞・雑誌整理袋ケミカルジャパン(4件のレビュー)当日出荷
4つに折った新聞や雑誌を重ねて収納。
古新聞や週刊誌、小冊子などの回収・保管に便利です。
マチ付なのでA4サイズがすっきり収まります。
燃やしても有毒ガスを発生しない素材を使用しています。
寸法(mm)(290+220)×600材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
厚口半透明ケミカルジャパン当日出荷から3日以内出荷
材質高密度ポリエチレン色半透明耐冷温度(℃)-30
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
ゴミ袋 厚口 ポリ袋ケミカルジャパン当日出荷
厚み0.04mmという特厚タイプ半透明ポリ袋半透明ポリ袋破れにくい厚手タイプ。
材質ポリエチレン色半透明寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233