トイレコーナーポリ袋ケミカルジャパン(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
消臭剤をねりこんだサニタリー処理袋消臭効果があるのでトイレコーナーに最適です。黒色で中身が見えません。
使用場所トイレ材質ポリエチレン寸法(mm)250×350RoHS指令(10物質対応)対応
トヨタ ハイポイドLSD GL-5トヨタ(119件のレビュー)当日出荷
トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
SAE85W-90容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPIGL-5ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
次が使いやすいゴミ袋ケミカルジャパン(6件のレビュー)¥149~税込¥164~
1パック(10L×20枚)ほか
当日出荷
20枚の袋がロールになってコンパクト。
ミシン目でカットして次をセット!なので次が使いやすい。
ゴミ箱の中に入れておくと次のゴミ袋を探さなくていいんです。
ゴミ袋 ポリ袋ケミカルジャパン(1件のレビュー)当日出荷
ペタルペールサイズ20L透明無着色の透明ポリ袋。
材質ポリエチレン色透明寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応