カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 瑞穂化成工業
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- omron(オムロン)(1)
- 空研(1)
- JTC(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「2041n」の検索結果
特価

扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付
瑞穂化成工業(11件のレビュー)¥719税込¥7911セット当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。用途液体の排出用です仕様先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)幅B(mm)51外径(Φmm)43全高H(mm)350耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)35内径A1(Φmm)約23
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)
瑞穂化成工業(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N用途液体の保存・保管等容量(L)20口内径(Φmm)44×50材質ポリエチレン(PE)寸法H(mm)4161目盛(mL)5000幅B(mm)350寸法A(mm)50寸法D(mm)178材質(パッキング)ポリエチレン発泡体寸法W(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410目盛間隔5Lノズルなし全高H(mm)410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410内径A(Φmm)50奥行E(mm)170把手幅D(mm)90高さC(mm)370(首下まで)内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44