カテゴリ
- 科学研究・開発用品(42)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(42)
絞り込み
ブランド
- 瑞穂化成工業
- モノタロウ(20)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(13)
- コクゴ(6)
- エンズィンガー・ジャパン(3)
- Flash Forge(7)
- ホッティーポリマー(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(21)
- PROST's(969)
- ニッぺ(日本ペイント)(413)
- エスコ(358)
- ロックペイント(302)
- 日平機器(277)
- リンテックサインシステム(277)
- 旭計器工業(271)
- 大塚刷毛製造(233)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(232)
- 長野計器(226)
- 好川産業(189)
- 水谷ペイント(162)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pei」の検索結果

扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)
瑞穂化成工業(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。用途液体の保存・保管、廃液回収 等仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
扁平缶( 片口・広口・取っ手付き)
瑞穂化成工業(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)用途液体の保存・保管等仕様目盛なし、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口内径(Φmm)99口数片口最小目盛(mL)-ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり取手あり
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)
瑞穂化成工業(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)30口数片口ノズルありコックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
扁平缶(片口・取っ手なし)
瑞穂化成工業(31件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷中栓付き。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等仕様目盛付、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛あり口内径(Φmm)24口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)24中栓あり取手なし
扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付
瑞穂化成工業(10件のレビュー)¥759~税込¥835~1セット当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。用途液体の排出用です仕様先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)幅B(mm)51外径(Φmm)43全高H(mm)350耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)35内径A1(Φmm)約23
扁平缶用 メクラキャップ
瑞穂化成工業(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷瑞穂化成工業製の容器専用部品です。用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)色ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
扁平缶ケミカルコック付
瑞穂化成工業¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途液体の保管、排出等仕様パッキン付材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体容量(L)20目盛なし口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックあり(ケミカルコック)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合取手ありパッキンあり
扁平缶ケミカルコック付
瑞穂化成工業(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体ノズルなし耐熱温度(℃)80コックあり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶(片口・広口・取っ手なし・小ノズル付)
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等仕様片口、目盛付、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)容量(mL)2000タイプ広口容量(L)2寸法H(mm)2101目盛(mL)200幅B(mm)145目盛あり高さH(mm)210寸法D(mm)90口内径(Φmm)30寸法W(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210口数片口最小目盛(mL)200ノズルあり全高H(mm)210耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210内径A(Φmm)30幅W(mm)145本体高さC(mm)186(首下まで)奥行E(mm)90口内径×胴幅×高さ(mm)30×145×90×210取手ありパッキンあり
扁平缶用 ツル付キャップ
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
扁平缶用中栓
瑞穂化成工業¥289税込¥3181個当日出荷瑞穂化成工業製の容器専用部品です。用途中栓の交換・紛失等適合0192、0192GY、0194、0194GY種別中栓(内蓋)材質ポリエチレン(PE)タイプ10L/20L用基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)
瑞穂化成工業(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)容量(L)20寸法H(mm)4161目盛(mL)5000幅B(mm)350寸法A(mm)50寸法D(mm)178口内径(Φmm)44×50材質(パッキング)ポリエチレン発泡体寸法W(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410目盛間隔5Lノズルなし全高H(mm)410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410内径A(Φmm)50奥行E(mm)170把手幅D(mm)90高さC(mm)370(首下まで)内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44
扁平缶用 キャンピングコック
瑞穂化成工業(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。食品にも使用できます。用途適合容器へコックをつけたい際に材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶ボールコック付
瑞穂化成工業¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から8日以内出荷容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/8ソケット付、BH-1310コック付材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)
瑞穂化成工業(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております用途液体の保存・保管等容量(L)20目盛なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416
扁平缶 1L Aタイプ スリット入
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷便利なスリット&目盛が付いているカラー容器、液体の残量が見えます。スリット部以外は遮光性がございます。用途液体の保存・保管等幅(mm)116高さ(mm)193質量(g)92.3奥行(mm)66容量(L)1口径(Φmm)24
扁平缶(片口・取っ手付き)
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷中栓付きです。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)1目盛(mL)-目盛なしノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶〈部品〉カラーキャップ ななめ側用用メクラキャップ
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷瑞穂化成工業の「0207シリーズ 扁平缶ノズル無20L」の斜め側にご使用頂けます。用途キャップの交換・紛失時等色ブラック内径(Φmm)60外径(Φmm)70
扁平缶 1L Aタイプ
瑞穂化成工業¥369税込¥4061個当日出荷中栓仕様の扁平缶1L Aタイプ用途液体の保存・保管等幅(mm)116色ナチュラル高さ(mm)193質量(g)92.3奥行(mm)66容量(L)1口径(Φmm)24
扁平缶(両口・取っ手付き)
瑞穂化成工業(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個欠品中パッキン付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等仕様両口、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。トラスコ品番353-8290材質ポリエチレン(PE)質量(g)621容量(L)10寸法H(mm)3551目盛(mL)-寸法A(mm)14目盛なし寸法D(mm)140口内径(Φmm)14×44寸法W(mm)258寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×140×355ノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm258×140×350本体高さC(mm)300(首下まで)奥行E(mm)140口径A1(Φmm)14把手幅D(mm)85寸法A'(mm)44口内径×胴幅×高さ(mm)44×258×350
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷中栓付き。ノズル付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等仕様片口、目盛なし、中栓付材質ポリエチレン(PE)容量(mL)5000容量(L)5内径(Φmm)33寸法H(mm)2801目盛(mL)-目盛なし寸法D(mm)140寸法W(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×280ノズルあり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
扁平缶10L カラー容器
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から11日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体容量(L)10目盛なし口内径(Φmm)44×44外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
扁平缶両口 5L ノズルなし
瑞穂化成工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズル・ロートもございます。用途液体の保存・保管等幅(mm)260高さ(mm)285質量(g)438.2奥行(mm)120容量(L)5口径(Φmm)44
扁平缶片口5L用キャップ
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷瑞穂化成工業の「0190 扁平缶片口5L」専用のキャップです。用途キャップの交換・紛失時等適合0190、0190GY、0313適合本体No.0313材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶広口10L用パッキン
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷瑞穂化成工業の「0192.0194 扁平缶広口10L・20L」専用のパッキンです。用途パッキンの交換・紛失時等適合0192、0192GY、0194、0194GY材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外径×内径×厚さ(mm)約112×92×3
扁平缶ボールコック付(広口)
瑞穂化成工業¥10,980~税込¥12,078~1個(1個)4日以内出荷容器本体にPT3/8のナットを取り付けていますので、他のコックも取替え可能です。材質本体・蓋/PE コック/黄銅 パッキン付口内径(Φmm)99
扁平缶縦口 5L 封印キャップ容器
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)200色グレー高さ(mm)280質量(g)330奥行(mm)140容量(L)5口径(Φmm)33
扁平缶用ノズルセット
瑞穂化成工業¥569税込¥6261個5日以内出荷瑞穂化成工業の「0205.0206.0191 扁平缶ノズル無5L・10L」両口扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。用途液体の排出用です適合No.0202、No.0203、No.0205、No.0206材質ポリエチレン(PE)品番2043N容量(L)5/10用アズワン品番63-1278-26
扁平缶片口 20L 封印キャップ容器
瑞穂化成工業¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)360色グレー高さ(mm)410質量(g)1370奥行(mm)206容量(L)20口径(Φmm)50
扁平缶ゲージ管付
瑞穂化成工業¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷内容液の残量を確認することができます。内容液の排出に便利なコック付です。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。仕様パッキン付材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ゲージ・ゲージバルブ/塩ビ(PVC)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶片口 封印キャップ
瑞穂化成工業¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途液体の保存・保管等仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付材質ポリエチレン(PE)容量(L)20内径(Φmm)50寸法H(mm)410目盛なし寸法D(mm)206寸法W(mm)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×206×410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)50
扁平缶用トレー
瑞穂化成工業¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷液だれによる設置場所の汚れを防ぎます。 PP発泡体なので水洗いができ、衛生的です。適合0193、0193GY、0194、0194GY、019438、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207MG、0207PK、0315、0317、0318、0483、0488、0761、0763、0772、0773、0775材質PP低発泡(PP)寸法H(mm)28寸法D(mm)360寸法W(mm)915寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×360×28適合容器No.019438、No.0317、No.0775No.0482、No.0487、No.0207BL、No.0207GYNo.0832、No.0834、No.0488、No.0761、No.0318No.0481、No.0484、No.0489、No.0207BK、No.0829No.0833、No.0193、No.0763、No.0772、No.0194GYNo.0485、No.0207、No.0207Y、No.0830、No.0837No.0194、No.0315、No.0773、No.0204、No.0486No.0207R、No.0207G、No.0831、No.0838、No.0483
扁平缶 4L 封印キャップ容器
瑞穂化成工業¥879~税込¥967~1個8日以内出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途遮光が必要な液体の保存・保管等、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)192高さ(mm)280質量(g)267.3奥行(mm)120容量(L)4口径(Φmm)30
扁平缶 ボールコック付
瑞穂化成工業¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。用途液体の保管、排出等仕様正角 広口材質容器/ポリエチレン(PE)・コック・黄銅寸法(mm)テトロンホース:10×16品番762容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×250×400(コック部含む)ホース長さ(m)テトロン:1内径A(Φmm)179アズワン品番63-1277-37
扁平缶 2L スリット入 目盛付 0182シリーズ
瑞穂化成工業¥979税込¥1,0771個10日以内出荷から18日以内出荷スリット部分から透過いたします。仕様●容量:2L●内径:24mm●寸法:W145×D90×H210mm●材質:ポリエチレン●中栓付●目盛間隔:250mL(目盛は目安となります)