カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 瑞穂化成工業
- モノタロウ(4)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(11)
- フルプラ(3)
- TIPTOP(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- LEAD(リード工業)(1)
「ys17 ogk」の検索結果

オイルジョッキ
瑞穂化成工業(308件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)寸法L(mm)230目盛あり色(フタ)黒耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類