カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(537)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(2,193)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(653)
- オフィスサプライ(1,323)
- オフィス家具/清掃用品(188)
- 切削工具・研磨材(802)
- 測定・測量用品(458)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,611)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(54)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,864)
- メカニカル部品/機構部品(8,848)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(16,674)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(758)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2,775)
- ねじ・ボルト・釘/素材(614)
- 自動車用品(103)
- トラック用品(11)
- バイク用品(160)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(233)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(37)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(13)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 水本機械製作所
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29,535)
商品レビュー
- 以上(456)
- 以上(516)
- 以上(538)
- 以上(564)
価格
- 1,500円以下(9,102)
- 1,500-10,000円(25,072)
- 10,000-50,000円(7,282)
- 50,000-100,000円(1,027)
- 100,000円以上(494)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ライトシンブル
水本機械製作所(29件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
O型フック ステンレス製
水本機械製作所(11件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
ナス型カラビナ ステンレス製・環なし
水本機械製作所(8件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
Sカンフック ステンレス製
水本機械製作所(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ヒートン
水本機械製作所(9件のレビュー)¥15~税込¥17~1個ほか当日出荷直接木製の壁面などにねじ込めます。用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨種類カラビナ表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm
水本機械製作所(18件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
物干しSフック(ストレート)
水本機械製作所(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ロングワイドシャックル (ステンレス製)
水本機械製作所(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス SカンSAH
水本機械製作所(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(2個)ほか当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン2018年トラスコ掲載ページ2 0966
リングキャッチ(レギュラータイプ)
水本機械製作所(9件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ドライバセット 11個 精密
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
ロープガイド
水本機械製作所(12件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質SUS304質量(g)27寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)50寸法t(mm)1寸法L2(mm)38寸法W(mm)12車溝幅(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト用楕円プレート (ステンレス製)
水本機械製作所(8件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(2個)当日出荷Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。用途Uボルトとの組み立てに。材質ステンレス(SUS304)
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
二重リンク (ステンレス製)
水本機械製作所(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(10個)ほか当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
枠式ターンバックル外れ止め付きH&H
水本機械製作所(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付材質SUS304
ミニクリップ ステンレス製
水本機械製作所(8件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(2個)当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。材質ステンレス(SUS316)種類アイスナップ入数2
ステンレス SフックSAD
水本機械製作所¥399~税込¥439~1個当日出荷Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
シートフックB型(ステンレス製)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック表面処理バレル研磨寸法T(mm)2.5仕上バレル研磨参考使用荷重(kN)0.1表面処理(本体)バレル研磨吊下荷重N(kgf)10
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら