カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- マキタ(3)
- 三菱電機(1)
- 中橋製作所(1)
- 中央化学(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- SK11(1)
「1911b」の検索結果
特価

ステンレス ハンガーユニットHF型 18mm×36mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ、リング部:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)36寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)21寸法D(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)18寸法W2(mm)35使用荷重(kN)0.10