カテゴリ
- 建築金物(17)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- BIGM(丸山製作所)(111)
- IDEC(和泉電気)(7)
- エスコ(6)
- SMC(5)
- KTC(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ホンダ(3)
- DXアンテナ(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- KSフィルター(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- ブランドをもっと見る
「2s-13l」の検索結果
特価

ステンレス アイフック
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス Sカンフック SUS316 SFシリーズ
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
パイプSカン
水本機械製作所¥169~税込¥186~1個8日以内出荷Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。、大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります。、例えばクローゼットの中に。
ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個8日以内出荷開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。、ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。、ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用します。
Sカンロング
水本機械製作所¥478税込¥5261個8日以内出荷シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、従来のSカンよりも長いので用途が広がります。、先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
ステンレス ピン止め口広リングキャッチ SHLTシリーズ
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。、ピンをたたいた後は再び開くことはできません。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
SカンSA型 線径2.5mm
水本機械製作所¥108税込¥1191個8日以内出荷細い径のSカンです。 工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。仕様●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L1(mm):35●L2(mm):30●S1(mm):7●W1(mm):10●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-2327アズワン品番67-7175-70
ステンレス オープンフックB型 BNシリーズ
水本機械製作所¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷環のついた外開きの構造です。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
ステンレス スナップフックBW型 線径8mm 長さ80mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.34●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):13●W(mm):40●d1(mm):9●d2(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0389アズワン品番67-7188-67
ステンレス スナップフックBE型 線径10mm 長さ103mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):10●L(mm):103●S(mm):13●W(mm):51●d1(mm):11●d2(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0400アズワン品番67-7188-40
ステンレス スナップフックB型 SUS316
水本機械製作所¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷から10日以内出荷スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。