カテゴリ
- 建築金物(46)
- 建材・エクステリア(9)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(1)
- SMC(298)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(37)
- エスコ(32)
- NEC(30)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- ウェルコムデザイン(16)
- ナカバヤシ(15)
- カナレ電気(11)
- TOKO(東興化学研究所)(10)
- ひめじや(7)
- ストア・エキスプレス(7)
- Apacer(7)
- D'Addario(6)
- CKD(5)
- 山崎実業(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
「5d-2w」の検索結果
特価

環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から8日以内出荷施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm
水本機械製作所¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158アズワン品番67-7194-96
フック ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 回転して絡まりを防ぎます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):5●L1(mm):59.0●L2(mm):14.0●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-3031アズワン品番67-7200-96
スナップフックBL型 スイベルタイプ BLシリーズ
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス アイフック
水本機械製作所¥509税込¥5601個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ
水本機械製作所¥879税込¥9671個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、90度ひねっているので角度を変えることができます。、物掛けとして。
ステンレス スナップフックシャックル BBシリーズ
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。仕様●使用荷重(kN):0.59●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●S(mm):7●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4555アズワン品番67-7188-92
ステンレス スナップフックB型 SUS316
水本機械製作所¥959税込¥1,0551個7日以内出荷から8日以内出荷スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
Sカンフック
水本機械製作所¥409~税込¥450~1個7日以内出荷から8日以内出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
スナップフックシャックル
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。、シャックル部分が回転しますのでチェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
アルミスナップフック ブラック
水本機械製作所¥709税込¥7801個8日以内出荷軽量なスタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.10●D(mm):5●L(mm):51●S(mm):7●W(mm):26●d1(mm):7●d2(mm):9●材質/仕上:アルミ軽合金●コード番号:317-7599アズワン品番67-7178-44
環付スナップフックNBL型 ベルトタイプ NBLシリーズ
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個8日以内出荷開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。、ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。、ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用します。
アルミスナップフックBE型 シルバー
水本機械製作所¥689~税込¥758~1個8日以内出荷軽量なスプリングフックです。、開口部の形状をフックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
アルミスナップフックBE型 ブラック
水本機械製作所¥689~税込¥758~1個8日以内出荷軽量なスプリングフックです。、開口部の形状をフックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス 環付スナップフック NB型 NBシリーズ
水本機械製作所¥879税込¥9671個8日以内出荷スタンダードなスプリングフックです。、環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス スナップフックBW型 線径5mm 長さ53mm
水本機械製作所¥649税込¥7141個8日以内出荷ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):5●L(mm):53●S(mm):8●W(mm):26●d1(mm):5.5●d2(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0387アズワン品番67-7188-61
T型アイ
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷支柱や壁面等に取り付けて使用。仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):37●D(mm):5●A2(mm):24●B1(mm):34●H(mm):30●W(mm):14●d(mm):5.2●h(mm):26.5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9247アズワン品番67-7176-23
パッドアイ 15mm×45mm
水本機械製作所¥779税込¥8571個8日以内出荷接地幅の狭い面でも取付可能です。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。 支柱や壁面等に取り付けて使用。仕様●使用荷重(kN):0.15●A(mm):15●D(mm):5●B1(mm):45●H(mm):30●W(mm):14●B2(mm):35●d(mm):4.2●h(mm):23●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0809アズワン品番67-7200-28
O型フック ロープ用
水本機械製作所¥329税込¥3621個8日以内出荷シンプルな形状で引っかかる部分がないためロープの痛みを防ぎ、気軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
シングルシャックル
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷片方のアイはシャックル形式です。、ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
スナップフックBL型 ベルトタイプ BLシリーズ
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、アイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス Sカンフック SUS316 SFシリーズ
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
Sカンロング
水本機械製作所¥539税込¥5931個8日以内出荷シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、従来のSカンよりも長いので用途が広がります。、先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。