カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- BIGM(丸山製作所)(5)
- SMC(4)
- EPSON(2)
- ニッサン(2)
- エスコ(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- 岡田装飾金物(1)
- イワツキ(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「90t33」の検索結果

上げ蓋取手 33mm×103mm
水本機械製作所¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷未使用時には取手が本体の中に納まるので、邪魔になりません。 コンクリートや鋼板の溝蓋等に設置し、蓋の上げ下ろし時に取手部分を起こして使用します。仕様●H(mm):38.5●W(mm):64●B2(mm):90●B3(mm):69●d(mm):4.3●a(mm):20●T3(mm):7●A1(mm):33●A2(mm):20●A3(mm):12●T1(mm):2.5●B1(mm):103●T2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-6398アズワン品番67-7206-75