カテゴリ

  • 物流用品(80)
    • S型(36)
    • 特殊形状(14)
    • ロング(19)
  • 建築金物(29)
    • Sカン・S字フック(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg(1)
  • 1kg未満(1)
  • 3kg(1)
  • 5kg(2)
  • 7kg(2)
  • 10kg以上(3)
材質
  • SUS304(43)
  • SUS316(3)
  • アルミニウム(4)
  • ステンレス(38)
使用荷重[kN]
  • 0.005(3)
  • 0.01(2)
  • 0.0196(1)
  • 0.02(4)
  • 0.03(4)
  • 0.05(5)
  • 0.07(18)
  • 0.08(3)
  • 0.1(5)
  • 0.147(2)
  • 0.15(16)
  • 0.196(6)
  • 0.2(20)
  • 0.25(2)
  • 0.29(8)
  • 0.294(2)
  • 0.39(2)
  • 0.49(9)
  • 0.98(2)
  • 1.18(2)
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(11)
  • ニッサチェイン(21)
  • TRUSCO(110)
  • ユニット(9)
  • ACE(エース)(4)
  • エスコ(90)
  • WAKI(和気産業)(28)
  • ハイロジック(13)
  • オープン工業(3)
  • ミツヤ(1)
  • メディアカバーマーケット(74)
  • SMC(58)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • 北川式/光明理化(48)
  • ハリケーン(43)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • ヱスビー食品(31)
  • ハンマーキャスター(29)
  • 生興(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Sカン」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカン 水本機械製作所Sカン水本機械製作所(5件のレビュー)
97税込107
1袋(2個)ほか
当日出荷
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付) 水本機械製作所ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付)水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
座金・アンカープラグが付いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り
SカンSAH型 水本機械製作所SカンSAH型水本機械製作所(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
トラスコ品番849-2479材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)10種類Sカン参考使用荷重(kN)0.02使用荷重(N)19.6(参考)
丸カンボルトS型 水本機械製作所丸カンボルトS型水本機械製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所SカンSAE型 ステンレス製水本機械製作所(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所物干しSフック(ストレート)水本機械製作所(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ステンレス SフックSAD 水本機械製作所ステンレス SフックSAD水本機械製作所
399税込439
1個
当日出荷
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
スーパーロングSカン(ステンレス製) 水本機械製作所スーパーロングSカン(ステンレス製)水本機械製作所
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。片側がC、もう片方は、Uでハズレ止めがついた仕様です。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)寸法S(mm)13寸法D(mm)5寸法W(mm)21寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)19.5寸法S2(mm)17H(mm)50使用荷重(kN)0.15
ステンレス Sカンフック 線径5mm長さ62mm 水本機械製作所ステンレス Sカンフック 線径5mm長さ62mm水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2671材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)21種類Sカン寸法L1(mm)62寸法S(mm)8.5寸法D(mm)5寸法L2(mm)52寸法W(mm)26寸法R(mm)7.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm 水本機械製作所ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm水本機械製作所
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します寸法L1(mm)1500寸法L2(mm)1492トラスコ品番849-2813材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)157種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
SカンSAP 水本機械製作所SカンSAP水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです
用途荷役ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-2969材質ステンレス(SUS304)質量(g)76寸法L1(mm)100内容SカンSAP SAP-8×1個寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6参考使用荷重(kN)0.49寸法S2(mm)22アズワン品番64-8414-47入数20
アイSカン ツイスト 水本機械製作所アイSカン ツイスト水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 90度ひねっているので角度を変えることができます
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
スーパーロングSカン 水本機械製作所スーパーロングSカン水本機械製作所
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。トラスコ品番317-4487材質ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC寸法L(mm)700寸法L1(mm)700寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)692寸法W(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07
Sカンロング 水本機械製作所Sカンロング水本機械製作所
719税込791
1個
当日出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。トラスコ品番849-2456材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L1(mm)180寸法S(mm)38寸法D(mm)6寸法L2(mm)168寸法W(mm)57寸法R(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ステンレス Sカンロング 水本機械製作所ステンレス Sカンロング水本機械製作所
429税込472
1個
当日出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
Sフック ステンレス Sカン SAH 水本機械製作所Sフック ステンレス Sカン SAH水本機械製作所
279税込307
1個
当日出荷
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6117材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)110寸法D(mm)4寸法L2(mm)102寸法H1(mm)40寸法H2(mm)55寸法S1(mm)7寸法S2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所スーパーロングSカン4ミリ水本機械製作所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
スーパーロングSカン ステンレス製 水本機械製作所スーパーロングSカン ステンレス製水本機械製作所
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21使用荷重(kN)0.07
丸カンボルトS型 水本機械製作所丸カンボルトS型水本機械製作所
1,898税込2,088
1袋
翌々日出荷から4日以内出荷
座金・アンカープラグが付いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
パイプSカン ステンレス製 水本機械製作所パイプSカン ステンレス製水本機械製作所
199税込219
1個
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ 水本機械製作所ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)50寸法D(mm)5材質(キャップ)PVC寸法R(mm)8.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)19.5寸法S1(mm)13寸法S2(mm)17使用荷重(kN)0.15
ファンシーSフック ツイストタイプ 水本機械製作所ファンシーSフック ツイストタイプ水本機械製作所(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21表面処理(本体)アルマイト使用荷重(kN)0.15
Sカンフック 水本機械製作所Sカンフック水本機械製作所(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
ペリカンSフック 水本機械製作所ペリカンSフック水本機械製作所(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
SフックSAD 水本機械製作所SフックSAD水本機械製作所(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所にかけやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取付ができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ステンレス SカンSAO 水本機械製作所ステンレス SカンSAO水本機械製作所
489税込538
1個
当日出荷
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
Sカンフック ステンレス製 水本機械製作所Sカンフック ステンレス製水本機械製作所(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス SカンSAE 水本機械製作所ステンレス SカンSAE水本機械製作所(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
ステンレス SカンSAH 水本機械製作所ステンレス SカンSAH水本機械製作所
72税込79
1個
当日出荷
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6155材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60寸法D(mm)2寸法L2(mm)56寸法H1(mm)22寸法H2(mm)30寸法S1(mm)3.5寸法S2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.005
ステンレス SカンSAH 水本機械製作所ステンレス SカンSAH水本機械製作所(4件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)ほか
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン2018年トラスコ掲載ページ2 0966
物干しSフック(ツイスト) 水本機械製作所物干しSフック(ツイスト)水本機械製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
SカンSAM型 水本機械製作所SカンSAM型水本機械製作所(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
ファンシーSフックストレート(ブルー) 水本機械製作所ファンシーSフックストレート(ブルー)水本機械製作所
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 係船環MIS型 水本機械製作所ステンレス 係船環MIS型水本機械製作所
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L1(mm)170仕上バレル研磨
マガタマSフック 水本機械製作所マガタマSフック水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
アイSカン ツイストタイプ 水本機械製作所アイSカン ツイストタイプ水本機械製作所
529税込582
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ひっかけSカン 水本機械製作所ステンレス ひっかけSカン水本機械製作所
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)51寸法d(mm)6寸法r(mm)20寸法W(mm)38寸法s(mm)25H(mm)51使用荷重(kN)0.202018年トラスコ掲載ページ2 0966
Sカン SA型 水本機械製作所Sカン SA型水本機械製作所
169税込186
1袋(2個)
当日出荷
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
Sカンロング 水本機械製作所Sカンロング水本機械製作所
469税込516
1個
当日出荷
先端ゴム付
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm 水本機械製作所ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm水本機械製作所(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2669材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類Sカン寸法R(mm)4表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08