カテゴリ

  • 建築金物(48)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(2)
  • SMC(4,203)
  • イトーキ(1,007)
  • YAMAHA(ヤマハ)(274)
  • MAZDA(マツダ)(219)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(193)
  • 常磐精工(110)
  • CKD(77)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • IDEC(和泉電気)(48)
  • 摂津金属工業(40)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • 黒田精工(36)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • omron(オムロン)(34)
  • 大阪魂(31)
  • 三菱電機(29)
  • KOA(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2w」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス パッドアイ 水本機械製作所ステンレス パッドアイ水本機械製作所
789税込868
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
ステンレス グランドフックTVA 水本機械製作所ステンレス グランドフックTVA水本機械製作所
399税込439
1個
8日以内出荷
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ 水本機械製作所ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ水本機械製作所
499税込549
1個
6日以内出荷
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付 フック&フック TBシリーズ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付 フック&フック TBシリーズ水本機械製作所
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス Qボルトフック 水本機械製作所ステンレス Qボルトフック水本機械製作所
589税込648
1個
8日以内出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm 水本機械製作所ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158アズワン品番67-7194-96
ステンレス ロングSカンユニット LSUシリーズ 水本機械製作所ステンレス ロングSカンユニット LSUシリーズ水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
899税込989
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ 水本機械製作所ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ水本機械製作所
399税込439
1個
6日以内出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ステンレス ロング吊りフック 水本機械製作所ステンレス ロング吊りフック水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
ステンレス ネットフック 水本機械製作所ステンレス ネットフック水本機械製作所
949税込1,044
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ 水本機械製作所ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ水本機械製作所
499税込549
1個
8日以内出荷
耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
アイボルト ステンレス 足のみ丸カンボルト ブネジ 水本機械製作所アイボルト ステンレス 足のみ丸カンボルト ブネジ水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス コートフック CHF CHFシリーズ 水本機械製作所ステンレス コートフック CHF CHFシリーズ水本機械製作所
479税込527
1個
8日以内出荷
コートフックとして。、物掛けとして。
仕様●使用荷重(kN):0.15●L(mm):25●B(mm):27●W(mm):40●H(mm):28●d(mm):3.5●t1(mm):4●t2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4631アズワン品番67-7186-95
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686アズワン品番67-7197-11
沈みシャックル 水本機械製作所沈みシャックル水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
シングルシャックル 水本機械製作所シングルシャックル水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
片方のアイはシャックル形式です。、ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M-4●L(mm):57●A(mm):28●W(mm):13●B(mm):52●d(mm):10●D(mm):3.4●L1(mm):105●L2(mm):143●材質/仕上:SUS304●コード番号:315-8673アズワン品番67-7196-68
ダイアモンドアイ 水本機械製作所ダイアモンドアイ水本機械製作所
899税込989
1個
8日以内出荷
形状が菱形です。、4箇所を留めるタイプです。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ロングアイ 水本機械製作所ロングアイ水本機械製作所
419税込461
1個
8日以内出荷
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。、支柱や壁面などへの取り付けに。
ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ水本機械製作所
759税込835
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス Lボルトフック LBHシリーズ 水本機械製作所ステンレス Lボルトフック LBHシリーズ水本機械製作所
839税込923
1個
8日以内出荷
ステンレス製なので、水回り等に適しています。、屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
上げ蓋取手 33mm×103mm 水本機械製作所上げ蓋取手 33mm×103mm水本機械製作所
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
未使用時には取手が本体の中に納まるので、邪魔になりません。 コンクリートや鋼板の溝蓋等に設置し、蓋の上げ下ろし時に取手部分を起こして使用します。
仕様●H(mm):38.5●W(mm):64●B2(mm):90●B3(mm):69●d(mm):4.3●a(mm):20●T3(mm):7●A1(mm):33●A2(mm):20●A3(mm):12●T1(mm):2.5●B1(mm):103●T2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-6398アズワン品番67-7206-75
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm 水本機械製作所グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39
プレスワイヤークリップ 水本機械製作所プレスワイヤークリップ水本機械製作所
289税込318
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠式ターンバックル J&J 水本機械製作所枠式ターンバックル J&J水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス パイプターンバックルA&A 捻子径M5 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックルA&A 捻子径M5水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472アズワン品番67-7190-56
ステンレス パイプターンバックル アイ&アイ 捻子径M-4 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックル アイ&アイ 捻子径M-4水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤーロープの張り具合の調節に。
ダブルシャックル 水本機械製作所ダブルシャックル水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
ネジシャックルSUS316 水本機械製作所ネジシャックルSUS316水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所ネジ止め沈みシャックル水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付 フック&フック 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付 フック&フック水本機械製作所
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの張り具合の調節に。
アイナット 鋳造製 ブネジ 水本機械製作所アイナット 鋳造製 ブネジ水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ 水本機械製作所ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ水本機械製作所
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
グランドフック TFT 水本機械製作所グランドフック TFT水本機械製作所
429税込472
1個
8日以内出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
角頭シャックル 水本機械製作所角頭シャックル水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンよりロープなどが絡みにくいです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316水本機械製作所
819税込901
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製水本機械製作所
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。