カテゴリ
- 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- SMC(18)
- KTC(16)
- ナベヤ(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ダイヤトレンド(2)
- D'Addario(2)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- タナカ(1)
- KOTO(1)
- 三菱(1)
- アルスコーポレーション(1)
- 大阪魂(1)
「b4-13w」の検索結果

アイナット 鋳造製 ブネジ
水本機械製作所¥929税込¥1,0221個8日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。仕様●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M-4●L(mm):57●A(mm):28●W(mm):13●B(mm):52●d(mm):10●D(mm):3.4●L1(mm):105●L2(mm):143●材質/仕上:SUS304●コード番号:315-8673アズワン品番67-7196-68
アイボルト 鋳造製 ブネジ
水本機械製作所¥849税込¥9341個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。