カテゴリ
- 建築金物(14)
- 建材・エクステリア(4)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- CKD(138)
- SMC(136)
- 三共製作所(24)
- ダイヤトレンド(24)
- エスコ(16)
- マザーツール(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
- 椿本チエイン(8)
- KTC(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- 旭計器工業(7)
- アズワン(6)
- イマオコーポレーション(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ビックス(6)
- ナカバヤシ(5)
- KSフィルター(5)
- ブランドをもっと見る
「d1h-025」の検索結果
特価

ステンレス グレーチングクリップGCF型 ピッチ35.3mm
水本機械製作所¥489税込¥5381個5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、グレーチング固定用の部品として。仕様●L(mm)48.3●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):35.3●H(mm):15●h(mm):22.3●W1(mm):9●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9142アズワン品番67-7186-90
ステンレス ラブフック 曲面用
水本機械製作所¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●L1(mm):105●L2(mm):90●S(mm):16●W(mm):25●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2389アズワン品番67-7192-57
ステンレス オープンアイボルト ブネジ
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
スパイキ
水本機械製作所¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。、ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します。、「シノ」とも呼ばれます。
パッドアイ丸カン
水本機械製作所¥769税込¥8461個8日以内出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ステンレス コートフック CHF CHFシリーズ
水本機械製作所¥479税込¥5271個8日以内出荷コートフックとして。、物掛けとして。仕様●使用荷重(kN):0.15●L(mm):25●B(mm):27●W(mm):40●H(mm):28●d(mm):3.5●t1(mm):4●t2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4631アズワン品番67-7186-95
グレーチングクリップGCF型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥459税込¥5051個8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 ググレーチング固定用の部品として使用します。仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9626アズワン品番67-7181-38
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39