カテゴリ
- 建築金物(7)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(1)
- SMC(336)
- 廣杉計器(61)
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- CKD(21)
- ウェルコムデザイン(16)
- ATEN(15)
- エスコ(7)
- ケツト科学研究所(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 摂津金属工業(4)
- KSフィルター(4)
- ELPA(3)
- NTB(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MICRO(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ブランドをもっと見る
「d7h-b」の検索結果

アイボルト ステンレス つば付リングボルト ミリネジ
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ステンレス アイスクリュー 内径19.5mm
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷から8日以内出荷直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
アイナット 鋳造製 ブネジ
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個8日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
アイボルト 鋳造製 ブネジ
水本機械製作所¥939税込¥1,0331個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39
上げ蓋取手 33mm×103mm
水本機械製作所¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷未使用時には取手が本体の中に納まるので、邪魔になりません。 コンクリートや鋼板の溝蓋等に設置し、蓋の上げ下ろし時に取手部分を起こして使用します。仕様●H(mm):38.5●W(mm):64●B2(mm):90●B3(mm):69●d(mm):4.3●a(mm):20●T3(mm):7●A1(mm):33●A2(mm):20●A3(mm):12●T1(mm):2.5●B1(mm):103●T2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-6398アズワン品番67-7206-75
コの字クランプ 捻径M-12
水本機械製作所¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷リングが二方向にあります。 H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488アズワン品番67-7181-60