カテゴリ
- 建築金物(25)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- SMC(9)
- 菊水化学工業(9)
- サンコー(三甲)(2)
- 象印チェンブロック(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- NCA(2)
- 倉敷化工(1)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- StarTech.com(1)
- パナソニックコネクト(1)
「kn-40a」の検索結果

アイボルト ステンレス つば付リングボルト ミリネジ
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ
水本機械製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
アイプレート ステンレス ラウンドアイ
水本機械製作所¥799税込¥8791個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、座部分が円形です。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
ステンレス ネットフック
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ステンレス パイプターンバックル アイ&アイ 捻子径M-4
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷から8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤーロープの張り具合の調節に。
パッドアイ丸カン
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
リング ステンレス DリンクRDS 線径7mm
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、かばんや衣類などの金具として。、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
ステンレス DリンクRDS RDS-7シリーズ
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個8日以内出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、かばんや衣類などの金具として。、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
ステンレス パイプターンバックルA&A 捻子径M5
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。仕様●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472アズワン品番67-7190-56
ステンレスSUS316 枠式ターンバックル フック&フック
水本機械製作所¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
アイボルト 鍛造製 ミリネジ
水本機械製作所¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付 フック&フック TBシリーズ
水本機械製作所¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
アイナット 鍛造製 ミリネジ
水本機械製作所¥1,798~税込¥1,978~1個8日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、鍛造製です。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥4,798~税込¥5,278~1個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。