カテゴリ
- 建材・エクステリア(3)
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- ホンダ(26)
- NTN(エヌティーエヌ)(24)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- 旭精工(9)
- MAZDA(マツダ)(4)
- イスカル(3)
- SMC(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- マンヨーツール(3)
- ビックス(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- omron(オムロン)(2)
- ダイキン工業(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- アイゼン(2)
- タカノ(2)
- ブランドをもっと見る
「p317」の検索結果
特価

ステンレス グレーチングクリップGCF型 ピッチ35.3mm
水本機械製作所¥489税込¥5381個5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、グレーチング固定用の部品として。仕様●L(mm)48.3●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):35.3●H(mm):15●h(mm):22.3●W1(mm):9●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9142アズワン品番67-7186-90
楕円リンク
水本機械製作所¥389税込¥4281個8日以内出荷同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
ステンレス ビクターチェーン 30m 線径3.2mm
水本機械製作所¥42,980税込¥47,2781本8日以内出荷耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。仕様●全長(m):30●線径d(mm):3.2●内長P(mm):46..6●内幅W(mm):8.5●使用荷重(kN):0.74●ステンビクターチェーン30m●原産国:日本●コード番号:317-4447アズワン品番67-7173-64