カテゴリ
- 建築金物(28)
- 建材・エクステリア(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(2)
- AMPHENOL(13)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- KANA(片山チエン)(16)
- MAZDA(マツダ)(11)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(26)
- NACHI(不二越)(16)
- ParkerTAIYO(52)
- SMC(305)
- イトーキ(28)
- エスコ(23)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- ダイケン(12)
- ネグロス電工(57)
- フエニックス・コンタクト(12)
- ホームテイスト(16)
- 三菱マテリアル(11)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(11)
- 理研製鋼(19)
- ブランドをもっと見る
「s-d15」の検索結果

ステンレス O型フック ロープ用
水本機械製作所¥979税込¥1,0771個5日以内出荷から8日以内出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
ステンレス ネジ付ロングSカン SLSシリーズ
水本機械製作所¥829~税込¥912~1個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、片側がねじ付です。、物の吊り下げ、引っ掛けとして。
ステンレス Qボルトフック
水本機械製作所¥589~税込¥648~1個7日以内出荷から8日以内出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
ステンレス スイベルアイフック
水本機械製作所¥849税込¥9341個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、アイが回転するので連結したときに絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
ステンレス アイフック
水本機械製作所¥439税込¥4831個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス オープンアイボルト ブネジ
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ
水本機械製作所¥489税込¥5381個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、90度ひねっているので角度を変えることができます。、物掛けとして。
ステンレス ロングSカンユニット LSUシリーズ
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
ステンレス スナップフックAW型 線径10mm 長さ102mm
水本機械製作所¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.54●D(mm):10●L(mm):102●S(mm):15●W(mm):50●d(mm):14●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-1989アズワン品番67-7188-11
ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ
水本機械製作所¥779~税込¥857~1個8日以内出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
スナップフックシャックル
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。、シャックル部分が回転しますのでチェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
ステンレス スナップフックBW型 線径10mm 長さ102mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.54●D(mm):10●L(mm):102●S(mm):15●W(mm):50●d1(mm):11●d2(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0396アズワン品番67-7188-57
L型フック
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
O型フック ロープ用
水本機械製作所¥329~税込¥362~1個8日以内出荷シンプルな形状で引っかかる部分がないためロープの痛みを防ぎ、気軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス O型フック SUS316 MOシリーズ
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
ステンレス スイベルスナップZ型 黒色塗装 AZシリーズ
水本機械製作所¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等のよりとりになります。、舞台・照明・装飾・光学機器用に。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス ピン止め口広リングキャッチ SHLTシリーズ
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。、ピンをたたいた後は再び開くことはできません。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
SカンSAP 線径8mm
水本機械製作所¥869税込¥9561個8日以内出荷フックの片側が深く口を開いた設計になっています。 荷役ロープなどの端末金具として。仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726アズワン品番67-7175-69
ステンレス リングキャッチ
水本機械製作所¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。仕様●使用荷重(kN):3.43●D(mm):8●L(mm):62●S(mm):10.5●B1(mm):17●B2(mm):15●E(mm):8.5●タイプ:両ねじタイプ●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:315-8661アズワン品番67-7192-76