カテゴリ

  • 物流用品(77)
    • 吊具(77)
  • 建築金物(27)
    • Sカン・S字フック(3)
    • フック(吊り金具)(24)
絞り込み
材質
  • SUS304(42)
  • SUS316(3)
  • アルミニウム(4)
  • ステンレス(36)
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(3)
  • ニッサチェイン(31)
  • TRUSCO(117)
  • ACE(エース)(4)
  • ユニット(6)
  • WAKI(和気産業)(31)
  • ハイロジック(13)
  • エスコ(94)
  • オープン工業(3)
  • NiteIze(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(228)
  • Gクラフト(72)
  • 日本ケミコン(49)
  • 内田洋行(46)
  • プラス[家具](26)
  • オーエッチ工業(22)
  • 生興(22)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • オークラ輸送機(17)
使用荷重(kg)
  • 1kg(1)
  • 1kg未満(1)
  • 3kg(1)
  • 5kg(2)
  • 7kg(2)
  • 10kg以上(3)
使用荷重[kN]
  • 0.005(3)
  • 0.01(2)
  • 0.0196(1)
  • 0.02(4)
  • 0.03(4)
  • 0.05(5)
  • 0.07(18)
  • 0.08(3)
  • 0.1(5)
  • 0.147(2)
  • 0.15(16)
  • 0.196(6)
  • 0.2(20)
  • 0.25(2)
  • 0.29(8)
  • 0.294(2)
  • 0.39(2)
  • 0.49(9)
  • 0.98(2)
  • 1.18(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s字」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SカンSAH型 水本機械製作所

    SカンSAH型

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-2479材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)10種類Sカン参考使用荷重(kN)0.02使用荷重(N)19.6(参考)
  • ステンレス SカンSAO 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAO

    水本機械製作所
    489税込538
    1個
    当日出荷
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレス SカンSAH 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAH

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン2018年トラスコ掲載ページ2 0966
  • Sカン 水本機械製作所

    Sカン

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    97税込107
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
  • SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所

    SカンSAE型 ステンレス製

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです。
    用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • Sカンフック ステンレス製 水本機械製作所

    Sカンフック ステンレス製

    水本機械製作所(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレス Sカンロング 水本機械製作所

    ステンレス Sカンロング

    水本機械製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷
    シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
  • SカンSAM型 水本機械製作所

    SカンSAM型

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所

    スーパーロングSカン4ミリ

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
  • パイプSカン ステンレス製 水本機械製作所

    パイプSカン ステンレス製

    水本機械製作所
    199税込219
    1個
    当日出荷
    Sカンの片側の先端が閉じています。
    用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレス SカンSAH 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAH

    水本機械製作所
    72税込79
    1個
    当日出荷
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6155材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60寸法D(mm)2寸法L2(mm)56寸法H1(mm)22寸法H2(mm)30寸法S1(mm)3.5寸法S2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.005
  • Sフック ステンレス Sカン SAH 水本機械製作所

    Sフック ステンレス Sカン SAH

    水本機械製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6117材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)110寸法D(mm)4寸法L2(mm)102寸法H1(mm)40寸法H2(mm)55寸法S1(mm)7寸法S2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
  • Sカンフック 水本機械製作所

    Sカンフック

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sカンロング 水本機械製作所

    Sカンロング

    水本機械製作所
    469税込516
    1個
    当日出荷
    先端ゴム付
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレス SカンSAE 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAE

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです。
    用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
  • スーパーロングSカン ステンレス製 水本機械製作所

    スーパーロングSカン ステンレス製

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21使用荷重(kN)0.07
  • SカンSAP 水本機械製作所

    SカンSAP

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです
    用途荷役ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-2969材質ステンレス(SUS304)質量(g)76寸法L1(mm)100内容SカンSAP SAP-8×1個寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6参考使用荷重(kN)0.49寸法S2(mm)22アズワン品番64-8414-47入数20
  • Sカンロング 水本機械製作所

    Sカンロング

    水本機械製作所
    719税込791
    1個
    欠品中
    シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
    用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。トラスコ品番849-2456材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L1(mm)180寸法S(mm)38寸法D(mm)6寸法L2(mm)168寸法W(mm)57寸法R(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス ひっかけSカン 水本機械製作所

    ステンレス ひっかけSカン

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)51寸法d(mm)6寸法r(mm)20寸法W(mm)38寸法s(mm)25H(mm)51使用荷重(kN)0.202018年トラスコ掲載ページ2 0966
  • SカンSAM 水本機械製作所

    SカンSAM

    水本機械製作所
    729税込802
    1個
    当日出荷
    線径が6mmのSカンです
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
  • ステンレス Sカン 水本機械製作所

    ステンレス Sカン

    水本機械製作所
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷
    フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
    用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
  • ステンレス SカンSAP 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAP

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
    用途荷役ロープなどの端末金具としてトラスコ品番849-2489材質(本体)ステンレス質量(g)76種類Sカン寸法L1(mm)100寸法D(mm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6寸法S2(mm)22使用荷重(kN)0.49
  • ロープ用Sカン 水本機械製作所

    ロープ用Sカン

    水本機械製作所
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SカンSAF 水本機械製作所

    SカンSAF

    水本機械製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)17種類Sカン寸法L1(mm)52寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)42寸法W1(mm)15寸法W2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
  • SカンSA型 水本機械製作所

    SカンSA型

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    209税込230
    1袋(2個)
    当日出荷
    細い径のSカンです。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)5使用荷重(kN)0.05
  • Sカン SA型 水本機械製作所

    Sカン SA型

    水本機械製作所
    169税込186
    1袋(2個)
    当日出荷
    細い径のSカンです。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
  • ネジ付ロングSカン 水本機械製作所

    ネジ付ロングSカン

    水本機械製作所
    899税込989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)25
  • スーパーロングSカン 水本機械製作所

    スーパーロングSカン

    水本機械製作所
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。トラスコ品番317-4487材質ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC寸法L(mm)700寸法L1(mm)700寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)692寸法W(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07
  • アイSカン ツイスト 水本機械製作所

    アイSカン ツイスト

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 90度ひねっているので角度を変えることができます
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス パイプSカン 水本機械製作所

    ステンレス パイプSカン

    水本機械製作所
    129税込142
    1個
    当日出荷
    Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
    用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス ロープ用Sカン ツイスト 水本機械製作所

    ステンレス ロープ用Sカン ツイスト

    水本機械製作所
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
    用途ロープの交差する部分に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
  • Sカン 水本機械製作所

    Sカン

    水本機械製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷
    シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます
    用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。トラスコ品番849-2455
  • アイSカン ツイストタイプ 水本機械製作所

    アイSカン ツイストタイプ

    水本機械製作所
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。90度ひねっているので角度を変えることができます。
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイSカン ストレートタイプ 水本機械製作所

    アイSカン ストレートタイプ

    水本機械製作所
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーロングSカン(ステンレス製) 水本機械製作所

    スーパーロングSカン(ステンレス製)

    水本機械製作所
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。片側がC、もう片方は、Uでハズレ止めがついた仕様です。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)寸法S(mm)13寸法D(mm)5寸法W(mm)21寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)19.5寸法S2(mm)17H(mm)50使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス Sカンフック 水本機械製作所

    ステンレス Sカンフック

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類Sカン包装JAN付袋入り
  • アイSカン ストレート 水本機械製作所

    アイSカン ストレート

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
    用途物掛けとして。トラスコ品番178-4091材質ステンレスアズワン品番64-8395-90
  • ステンレス 豆Sカン 全長30mm 水本機械製作所

    ステンレス 豆Sカン 全長30mm

    水本機械製作所
    85税込94
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類Sカン寸法L1(mm)30寸法W2(mm)10表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm 水本機械製作所

    ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2669材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類Sカン寸法R(mm)4表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
  • ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長800mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長800mm

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2816材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)87種類Sカン寸法L1(mm)800寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)792寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
s字カン特集