カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- SMC(9)
- CKD(5)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「s1-b2-63」の検索結果

シンブル ステンレス DCリングキャッチ 線径8mm 長さ63mm
水本機械製作所¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):3.43●D(mm):8●L(mm):63●S(mm):10●B1(mm):17●B2(mm):14●E(mm):9●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:536-6684アズワン品番67-7182-70