カテゴリ
- 建築金物(89)
- 建材・エクステリア(15)
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- アズワン(9)
- エスコ(9)
- メイキコウ(5)
- マキタ(4)
- 佐藤計量器製作所(3)
- 日伸理化(3)
- ドリマックス(3)
- キャニオン(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- ベンカン機工(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- コクゴ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 栃木屋(1)
- ノーリツ(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
- アキュレイト(1)
- 東京流機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「sus304-w1」の検索結果

ステンレス グランドフックTVA
水本機械製作所¥399~税込¥439~1個当日出荷から8日以内出荷使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm
水本機械製作所¥339税込¥3731個当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプです。 グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。仕様●L(mm):35●W(mm):20●W1(mm):9●T(mm):1.0●ワンタッチタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-7981アズワン品番67-7181-43
ステンレス グレーチングクリップGCF型 ピッチ35.3mm
水本機械製作所¥489税込¥5381個5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、グレーチング固定用の部品として。仕様●L(mm)48.3●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):35.3●H(mm):15●h(mm):22.3●W1(mm):9●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9142アズワン品番67-7186-90
ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm
水本機械製作所¥169税込¥1861個当日出荷。シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。ステンレス製でサビに強いです。物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4.0●L1(mm):44●L2(mm):36●S1(mm):6.0●S2(mm):11.0●W1(mm):12●W2(mm):19●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:849-0993アズワン品番67-2263-62
ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から8日以内出荷施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ
水本機械製作所¥399~税込¥439~1個6日以内出荷リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ
水本機械製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
ステンレス アイフック
水本機械製作所¥439~税込¥483~1個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
フック ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 回転して絡まりを防ぎます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):5●L1(mm):59.0●L2(mm):14.0●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-3031アズワン品番67-7200-96
ステンレス ベアリング入りスイベル
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ベアリング入りのスイベルです。 チェーンなどのよりとりに。仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):3●L1(mm):35●L2(mm):8●A(mm):3.5●W1(mm):16●L3(mm):6●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:147-8216アズワン品番67-7192-13
ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ
水本機械製作所¥489~税込¥538~1個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、90度ひねっているので角度を変えることができます。、物掛けとして。
ステンレス クリップジョイント 2ケ1組
水本機械製作所¥449税込¥4941個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 手軽にジョイントできます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●L(mm):37●W(mm):23●d1(mm):12●d2(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-4608アズワン品番67-7186-87
ステンレス 首ふりフック KBHシリーズ
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷フックが180°回転します。、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。、現場設備のケーブル収納に。
スナップフックBL型 スイベルタイプ BLシリーズ
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス ラブフック 曲面用
水本機械製作所¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●L1(mm):105●L2(mm):90●S(mm):16●W(mm):25●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2389アズワン品番67-7192-57
ステンレス オープンアイボルト ブネジ
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm
水本機械製作所¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158アズワン品番67-7194-96
ステンレス Qボルトフック
水本機械製作所¥589~税込¥648~1個8日以内出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ
水本機械製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スマル
水本機械製作所¥6,298~税込¥6,928~1個8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます。
スナップフックシャックル
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。、シャックル部分が回転しますのでチェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
ステンレス スナップフックシャックル BBシリーズ
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。仕様●使用荷重(kN):0.59●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●S(mm):7●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4555アズワン品番67-7188-92
環付スナップフックNBL型 ベルトタイプ NBLシリーズ
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1個8日以内出荷環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個8日以内出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
Cクランプ
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷ねじのついたコの字形のクランプです。 材料等を作業台に固定する工具です。仕様●A(mm):16●B(mm):23.5●L(mm):59●T(mm):29●S(mm):26●W(mm):60●捻径:W-1/4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-3481アズワン品番67-7174-07
グレーチングクリップGCF型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥459税込¥5051個8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 ググレーチング固定用の部品として使用します。仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9626アズワン品番67-7181-38
ロープ止め金具 ステンレス クリートローフラット型 全長75mm
水本機械製作所¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。 ボートに取り付けて係留用に。仕様●d(mm):3.3●L2(mm):22.5●W1(mm):27●W2(mm):18●L1(mm):75●H(mm):22●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-4399アズワン品番67-7203-44