カテゴリ
- 建築金物(16)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- 廣杉計器(21)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- NT(6)
- 旭精工(5)
- KTC(5)
- トーアボージン(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 萩原(4)
- CKD(3)
- NB(日本ベアリング)(3)
- 東リ(3)
- タカショー(3)
- KSフィルター(3)
- アール・エフ・ヤマカワ(3)
- 川崎電線(3)
- ブランドをもっと見る
「t-318」の検索結果
特価

ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。、ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。、ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用します。
ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ
水本機械製作所¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
ステンレス ロングSBMシャックル SUS316
水本機械製作所¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
ステンレス ロングSBMシャックル
水本機械製作所¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
パッドアイ 15mm×45mm
水本機械製作所¥779税込¥8571個8日以内出荷接地幅の狭い面でも取付可能です。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。 支柱や壁面等に取り付けて使用。仕様●使用荷重(kN):0.15●A(mm):15●D(mm):5●B1(mm):45●H(mm):30●W(mm):14●B2(mm):35●d(mm):4.2●h(mm):23●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0809アズワン品番67-7200-28
パッドアイ丸カン
水本機械製作所¥769税込¥8461個8日以内出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用 1個入
水本機械製作所¥449税込¥4941個8日以内出荷裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
アイプレート ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
座付リングボルト カットアンカー付
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。仕様●ねじ径:M8●D(mm):6●L(mm):38●H(mm):28●A(mm):30●B(mm):14●T(mm):3●使用荷重(kN):0.78●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●原産国:中国●コード番号:318-0795アズワン品番67-7206-19
ワイヤーUボルト 全長365mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。 壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-6●D(mm):3●L(mm):365●T(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット4個・丸ワッシャー4枚●原産国:中国●コード番号:318-0808アズワン品番67-7204-25