カテゴリ
- 建築金物(31)
- 建材・エクステリア(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- 大阪魂(377)
- CKD(150)
- MAZDA(マツダ)(148)
- SMC(141)
- 東海キャスター(133)
- 廣杉計器(70)
- 渡辺電機工業(67)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- エスコ(30)
- SUS(エスユーエス)(29)
- ABRACON(28)
- シグマ光機(27)
- イトーキ(24)
- SAMTEC(24)
- イスカル(20)
- BUFFALO(バッファロー)(17)
- TRUSCO(14)
- HAKKO(白光)(14)
- ブランドをもっと見る
「t8-d」の検索結果

ステンレス スイベルアイフック
水本機械製作所¥849税込¥9341個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、アイが回転するので連結したときに絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
アイプレート ステンレス ラウンドアイ
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、座部分が円形です。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm
水本機械製作所¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158アズワン品番67-7194-96
アイプレート ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個7日以内出荷から8日以内出荷裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
パッドアイ丸カン
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
吊金具 ボルトタイプ コの字ボルト ブネジ ピッチ101.5mm
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、2つの穴のある鋼板等に落としこむ事で、引き上げ用の取手として使用できます。仕様●ねじ径:W-3/8●D(mm):9●L(mm):200●W(mm):92.5●T(mm):20.5●P(mm):101.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット・丸ワッシャー各2個付き。●コード番号:336-6437アズワン品番67-7207-53
SBMシャックルSUS316
水本機械製作所¥3,598~税込¥3,958~1個8日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
SBUシャックル
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1個8日以内出荷ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
SBUシャックルSUS316
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm 内幅36mm
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。仕様●ねじ径:M8●B(mm):36●D(mm):8●L(mm):50●d(mm):20●t(mm):9●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-1964アズワン品番67-7204-61
ビッグ半丸シャックル
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ
水本機械製作所¥6,098~税込¥6,708~1個8日以内出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
ステンレス ナスカン 線径2.5mm長さ50mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。 ペットの係留用チェーンによく使用されています。仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):2.5●L(mm):50●S(mm):5●W(mm):13●H(mm):8●d(mm):7●t(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:201-3504アズワン品番67-7189-58
ミニクリップ
水本機械製作所¥829税込¥9121個8日以内出荷SUS316で、耐食性に優れます。、フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
コの字クランプ 捻径M-12
水本機械製作所¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷リングが二方向にあります。 H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488アズワン品番67-7181-60
ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用 1個入
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個8日以内出荷裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
ステンレス スイベルスナップZ型 黒色塗装 AZシリーズ
水本機械製作所¥4,198~税込¥4,618~1個8日以内出荷黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等のよりとりになります。、舞台・照明・装飾・光学機器用に。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
パイプナット ステンレス 回転パッドナット 使用荷重0.29kN
水本機械製作所¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷3点止めで壁面等に止められるナットです。 ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。 ワイヤーテンショナー等に。仕様●A(mm):38●B(mm):27●H(mm):53●T(mm):3.5●d(mm):5.2●C(mm):20●使用荷重(kN):0.29●捻径:M-8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-9239アズワン品番67-7200-10
ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。、ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。、ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用します。
座付リングボルト カットアンカー付
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。仕様●ねじ径:M8●D(mm):6●L(mm):38●H(mm):28●A(mm):30●B(mm):14●T(mm):3●使用荷重(kN):0.78●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●原産国:中国●コード番号:318-0795アズワン品番67-7206-19
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39