絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NEXcell

NEXcellのページです。NEXcellは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高輝度LEDテープライト NEXcell

    高輝度LEDテープライト

    NEXcell(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1巻
    当日出荷
    LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
    種別片面発光電力(W)11 (+10%)使用温度(℃)-20~40入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8色温度(K)4700~5300耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅絶縁階級Class IIILEDSMD 2835 120個/mLED寿命(時間)40000配光角度(°)120防水保護等級IP65使用湿度(%RH)0~90エコロジー商品省エネ
  • 塩化チオニルリチウム電池(単3) NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池(単3)

    NEXcell(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)20使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×50.5
  • 塩化チオニルリチウム電池 NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池

    NEXcell
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)10使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×25.0
  • 塩化チオニルリチウム電池(2/3単3) NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池(2/3単3)

    NEXcell
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)13使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×33.5公称容量(mAh)1650標準放電流(mA)1.3
  • ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト) NEXcell

    ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト)

    NEXcell
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
    付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)質量(kg)1.37電力(W)10全光束(Lm)1080 (10W点灯時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250保護等級IP65バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45センサー感知方式人感ソーラーパネル出力6W設置方式クランプ充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)設置場所屋外灯数1人感センサ検出距離(m)15(水平180度)点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯電球の種類LED連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回照射角度(°)70エコロジー商品省エネ
  • 塩化チオニルリチウム電池 大電流タイプ NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池 大電流タイプ

    NEXcell
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6
  • 塩化チオニルリチウム電池 NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池

    NEXcell
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6
  • 塩化チオニルリチウム電池 NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池

    NEXcell
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)約21使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)17.5×33.5公称容量(mAh)2100標準放電流(mA)100
  • 防水防塵ポータブル蓄電池 NEXcell

    防水防塵ポータブル蓄電池

    NEXcell
    469,800税込516,780
    1台
    4日以内出荷
    防水・防塵規格 IP44を取得済!。雨や砂埃が舞う過酷な環境でも内部への浸入を防ぐタフネス蓄電池!。シンプルな操作 堅牢な構造。最大容量2560Wh。AC最大出力2000W。独自の防水・防塵強化構造により、水や粉塵をシャットアウト!。過酷な作業環境にもハードに対応する優れもの!。発電機のように臭い・音・振動を発しないため、夜間や住宅街でも環境負荷を与えない!。節電効果はもちろん、電源を確保する「停電時の電源」としてバックアップ!。厳しい作業環境などあらゆるシーンにハードに対応します。
    付属品ACアダプター充電器仕様【サイクルライフ】2500+【運搬方式】二輪寸法(mm)530×360×720質量(kg)約56.6最大出力(W)【A C 】2000出力電圧100V AC電池リン酸鉄【容量】2560Wh/25.6V防塵防水性能IP44充電時間(時間)7~8動作湿度(%)10~90%充電方式29.2V/13A【充電温度】0~45℃【放電温度】-10~45℃RoHS指令(10物質対応)対応入力ポート2口/DC・ソーラー出力ポート2口