カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- NEXcell
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- omron(オムロン)(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- ダイヘン(1)
- 三菱電機(1)
- ミドリ安全(1)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 船橋(1)
- AGRADE(1)
- Zip's(1)
「6000LL」の検索結果

LEDフラッドライト 40000lm LL360-300W
NEXcell¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷LEDフラッドライトは圧倒的な明るさで照射角度は上下左右自由自在です。夜間作業現場を最適にライトアップする投光器です。4段階調光可能で、最大照射角度は垂直90度、水平180度を実現、あらゆる夜間作業現場で威力を発揮します。投光器本体のみでも使用可能ですが、三脚との連結使用により作業もスムーズです。防水防塵性能IP65で屋外使用も問題ありません。全光束40000ルーメンの強力照射で夜間作業もバッチリです。用途夜間工事や、作業所、イベント時などの投光器に。付属品収納バッグ寸法(mm)280×180×460消費電力(W)350コード長さ(m)5使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)40000入力電圧(V)100~240(50Hz/60Hx)色温度(K)5000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内外防水性IP65調光方式4段階(25、50、75、100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ