カテゴリ

  • 家電(6)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • NEXcell
  • EXCEL(エクセル)(24)
  • アテイン(11)
  • エレコム(7)
  • セメダイン(1)
  • エスミ(20)
  • ENDO(遠藤照明)(34)
  • 丸エム製作所(30)
  • 日本法令(26)
  • 大阪魂(20)
  • ローラン(16)
  • TIME(14)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(10)
  • サンワサプライ(9)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • PICO TECHNOLOGY(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • Excellent kobo(6)
  • ミドリ安全(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「excel」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LEDテープライト NEXcell高輝度LEDテープライトNEXcell(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120LED寿命(時間)40000色温度(K)4700~5300LEDSMD 2835 120個/m入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)防水保護等級IP65使用温度(℃)-20~40使用湿度(%RH)0~90材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅電力(W)11 (+10%)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8絶縁階級Class III耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150種別片面発光
塩化チオニルリチウム電池(2/3単3) NEXcell塩化チオニルリチウム電池(2/3単3)NEXcell
1,998税込2,198
1個
当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)13使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×33.5公称容量(mAh)1650標準放電流(mA)1.3
塩化チオニルリチウム電池 NEXcell塩化チオニルリチウム電池NEXcell
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)10使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×25.0
塩化チオニルリチウム電池(単3) NEXcell塩化チオニルリチウム電池(単3)NEXcell(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)20使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×50.5
ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト) NEXcellソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト)NEXcell
15,980税込17,578
1台
当日出荷
人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式人感設置方式クランプ保護等級IP65バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAhソーラーパネル出力6W電力(W)10色温度(K)6000全光束(Lm)1080 (10W点灯時)照射角度(°)70人感センサ検出距離(m)15(水平180度)点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)質量(kg)1.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250使用環境温度(℃)-20~45付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)灯数1
塩化チオニルリチウム電池 NEXcell塩化チオニルリチウム電池NEXcell
3,298税込3,628
1個
当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6
塩化チオニルリチウム電池 大電流タイプ NEXcell塩化チオニルリチウム電池 大電流タイプNEXcell
3,398税込3,738
1個
当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6
防水防塵ポータブル蓄電池 NEXcell防水防塵ポータブル蓄電池NEXcell
469,800税込516,780
1台
4日以内出荷
防水・防塵規格 IP44を取得済!雨や砂埃が舞う過酷な環境でも内部への浸入を防ぐタフネス蓄電池!シンプルな操作 堅牢な構造最大容量2560WhAC最大出力2000W独自の防水・防塵強化構造により、水や粉塵をシャットアウト!過酷な作業環境にもハードに対応する優れもの!発電機のように臭い・音・振動を発しないため、夜間や住宅街でも環境負荷を与えない!節電効果はもちろん、電源を確保する「停電時の電源」としてバックアップ!厳しい作業環境などあらゆるシーンにハードに対応します。
仕様【サイクルライフ】2500+【運搬方式】二輪付属品ACアダプター充電器寸法(mm)530×360×720質量(kg)約56.6最大出力(W)【A C 】2000出力電圧100V AC電池リン酸鉄【容量】2560Wh/25.6V防塵防水性能IP44充電時間(時間)7~8動作湿度(%)10~90%充電方式29.2V/13A【充電温度】0~45℃【放電温度】-10~45℃RoHS指令(10物質対応)対応入力ポート2口/DC・ソーラー出力ポート2口
塩化チオニルリチウム電池 NEXcell塩化チオニルリチウム電池NEXcell
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)約21使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)17.5×33.5公称容量(mAh)2100標準放電流(mA)100