カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- NEXcell
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- LED LENSER(4)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SAFT(1)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- WUBEN(ウーベン)(1)
「ls14500」の検索結果
特価

塩化チオニルリチウム電池(単3)
NEXcell(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)20使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×50.5